ホンダ CRM80 [80cc] 1993-93年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

HD12 ■モデル名:CRM80P

ホンダ CRM80 [80cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD12 原動機型式 HD08E 2st単気筒 水冷
フレームNo HD12 - 1000001 ~ 排気量 79
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 85
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 HD12 1000001 ~ CRM80P
リアディスクブレーキ採用
サイドスタンド防止機構新採用

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 804 1セット KM144 スーパーXR250'95~'02(R)、CRM250AR(R) ジョーカー 1996-1999年式:フロントに使用 ホンダ

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 823 1セット KM120 (HONDA)CRM50/80~'99
(SUZUKI)ジェベル125/200'93~'00
CRM50 1993-2001年式:フロントに使用 ホンダ、スズキ

戻る ページ 1 次へ