ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製
JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL
ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | JA55 ~ | アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング) 2022/1月 カラー追加 ・パールオーガニックグリーン(新色) ・グローイングレッド ・マットフレスコブラウン |
| 2020 ~ 2021 | JA55 1000001 ~ | アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング) 2020/6月 空冷4stOHC単気筒2バルブ。 スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。 前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。 全灯火類LED採用。 アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。 大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。 カラー設定 ・グローイングレッド ・マットフレスコブラウン |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 904MA-X | 1セット | ホンダ | グロム('13~'17)、CBR125M('09~'17)、CBR125R('04~'17)ウェーブ100i('10~'11)、ウェーブ125i('10~'11)エイプ50タイプD('09~'17) | フロント |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 905 | 1セット | VD-167 | 09・'10 CBF125(リヤ)、'04~'09 CBR125R(リヤ)、'00~'10 CBR150R(リヤ) | トリシティ125 2015-2017年式:リアに使用 | ホンダ |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 904 | 1セット | SD-177 | 09・'10 エイプ 50D(フロント)、'09・'10 CBF125(フロント)、'04~'09 CBR125R(フロント)、'00~'10 CBR150R(フロント) | GROM 2013-2015年式:フロントに使用 | ホンダ |
戻る ページ 1 次へ