ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製
JA60 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン
ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | JA60 ~ | STD 2025/12月 価格改定 カラー変更 ・ボニーブルー(新色) ・ハーベストベージュ(新色) ・マットアーマードグリーンメタリック |
| 2026 ~ 2026 | JA60 ~ | くまモンバージョン 2025/12月 価格改定 カラー変更 ・グラファイトブラック |
| 2022 ~ 2023 | JA60 1000001 ~ | STD 2022/4月 モデルチェンジ 空冷4stOHC単気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。 Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。 前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。 IRC (F)GP-5D、(R)GP-5。 メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。 カラー設定 ・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M) ・パールディープマッドグレー(NH-C47P) ・プコブルー(B-187) |
| 2022 ~ 2025 | JA60 1000001 ~ | くまモンバージョン 2022/4月 モデルチェンジ カラー設定 ・グラファイトブラック(NH-B01) |
| 2024 ~ 2025 | JA60 1100001 ~ | STD 2023/12月 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック(新色)(PB-417M) ・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M) ・パールディープマッドグレー(NH-C47P) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,500
税込¥3,850
出荷目安:7日
RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|
| FA5 908 | 1セット | HONDA:CRF250L'12-'14 DERBI:クロスシティ'07-'14、ムラセン125'04-'14、テラ125'07-'14 |
CRF250L 2012-2016年式:フロントに使用 | ホンダ |
戻る ページ 1 次へ