ホンダ NS50F [50cc] 1987-88年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

AC08 エアロ ■モデル名:NS50FH/J/2

ホンダ NS50F [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC08 原動機型式 AC80E 2st単気筒
フレームNo AC08 - 1200001 ~ 1319768 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 1,855
スプロケット
14 41 二次減速比 2.930
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
152
レベル
(mm)
110.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AC08 1200001 ~ 1218296 アルミ製キャストホイール
7.2ps水冷2stエンジン搭載ミニバイク
Fハーフカウル
3本スポークキャストホイール
サイレンサー別体型チャンバー装備
1988 ~ 1988 AC08 1300001 ~ 1319768 カラー変更
・ダーク・ブルーメタリック
・レッド&ホワイト
エンジン特性変更(MAX8,000→10,000rpm)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 802 1セット KM131 NSR50/80~'92、NS-1~'92 NS-1 1991-1992年式:フロントに使用 ホンダ

戻る ページ 1 次へ