ホンダ CBR400RR [400cc] 1990-94年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

NC29

ホンダ CBR400RR [400cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC29 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC29 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 1,990
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 670
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
453
レベル
(mm)
105
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 NC29 1000001 ~ 1010598 モデルチェンジ
カムギヤトレーン、ダイレクトロッカーアーム継承。
LCGツインチューブフレーム、キャスティックガルアーム新採用。
1992 ~ 1993 NC29 1050001 ~ 1099999 グラフィック&カラー変更
・ブラッシュパターンカラー
1994 ~ 1994 NC29 1100001 ~ 2013/12月
伸測減調付Fフォーク、ポジションランプ新採用(通称ファイヤーブレード)。
RR(速度警告灯無)
RR2(速度警告灯付)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
814MA-X 1セット ホンダ CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 40

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 805 1セット KM147 CB400SF/VR~'99(R)、CBR250RR'90~(R) CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:リアに使用 ホンダ

3. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
805MA-X 1セット ホンダ CB400SF/VR~'99(R)、CBR250RR'90~(R) リア CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:リアに使用

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 814 1セット KM156 CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 ホンダ

戻る ページ 1 次へ