ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2012-15年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製
JA09 ■(STD)MW1101WHC ・(プロ)MW1102WHC 大型Fバスケット、Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)
ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | JA09 1000001 ~ 1099999 | STD(全長1805×幅690×高1040×113kg) 2012/1月 空冷4stOHC単気筒。PGM-FI採用。 オートマチックトランスミッション採用(クラッチ操作不要)。 リアデッキ(最大60kg積載)装備、クラス最大大容量10Lフューエルタンク、二人乗り対応ピリオンステップ、盗難抑止シャッター付キーシリンダー、ブレーキロック機構(ベンリィ 110は左ブレーキレバー部、110プロはフロントポケット下部)装備、など。 カラー設定 ・パールホワイト(1月) ・パールホワイト×ブラウン(ツートン/2月) ・オニキスブルーメタリック×ブラック(ツートン/2月) |
| 2012 ~ 2015 | JA09 1000001 ~ 1099999 | STD 2012/2月 カラー追加 ・オニキスブルーメタリック×ブラック(ツートン) ・パールホワイト×ブラウン(ツートン) |
| 2012 ~ 2015 | JA09 1000009 ~ 1099999 | プロ(全長1845×幅755×高1040×116kg) 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)装備モデル 2012/1月 共通で、空冷4stOHC単気筒。PGM-FI採用。 オートマチックトランスミッション採用(クラッチ操作不要)。 リアデッキ(最大60kg積載)装備、クラス最大大容量10Lフューエルタンク、二人乗り対応ピリオンステップ、盗難抑止シャッター付キーシリンダー、ブレーキロック機構(ベンリィ 110は左ブレーキレバー部、110プロはフロントポケット下部)装備、など。 カラー設定(1色) ・パールホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,698
税込¥2,968
DAYTONA(デイトナ)
プロブレーキシュー
1個
ブレーキ関連 > ブレーキシュー
【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 71601 | 1個 | ホンダ | スペイシー100(SCR100WH 03~07年) | 42 |
戻る ページ 1 次へ