ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式 ブレーキ関連 ALCANhands製

CB250T ■モデル名:CB250T1/T2/TZ/TA

ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB250T 原動機型式 CB250TE 4st2気筒 空冷
フレームNo CB250T - 1000003 ~ 1034294 排気量 249
タイヤ
3.60 S 18 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,135
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考 102L(78-)・RK(77)96L
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 178
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1150/1150
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1977 ~ 1977 CB250T 1000003 ~ 1006000 1977/7月 HAWK(178kg)
空冷4サイクルOHC2気筒。26ps。
スポークホイール、5速ミッション。
超ショートストロークエンジン、3バルブ、新集合排気システム2-1チャンバー、2マフラー、CDI点火装置、バックミラー左右標準装備、など。
カラー設定
・ブルー
・レッド
1978 ~ 1979 CB250T 1006001 ~ 1978/4月 マイナーチェンジ(180kg)
コムスターホイール、新デザインタン装備、など。
カラー変更
・レッド
・ブラック
1979 ~ 1980 CB250T 1010001 ~ 1979/7月 マイナーチェンジ
シート形状変更、ブレーキマスターシリンダー変更、など。
カラー変更
・ブラック
1979 ~ 1980 CB250T 1020001 ~ 1034294 1979/7月 マイナーチェンジ
シート形状(CB400T同形状)変更、など。
カラー変更
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. クラッチワイヤー JM101 ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM101 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM101C10 1本

2. クラッチワイヤー JB101 ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB101 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB101C30 1本

3. クラッチワイヤー JB101 ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB101 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB101C20 1本

4. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB101C00 1本 ホンダ ブラックアウター CB250T/400TホークⅡ/Ⅲ 1050

5. クラッチワイヤー JM101 ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM101 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM101C20 1本

6. クラッチワイヤー JM101 ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM101 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM101C30 1本

7. クラッチワイヤー JB101 ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB101 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB101C10 1本

8. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 4,098 税込4,508
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM101C00 1本 ホンダ メッシュアウター CB250T/400TホークⅡ/Ⅲ 1050

戻る ページ 1 次へ