ホンダ VTR [250cc] 2003-08年式 ブレーキ関連 ALCANhands製

MC33 MC33後期 ■VTR250-3/5/7

ホンダ VTR [250cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1020001 ~ 1299999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,035
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 945 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:ジョイント迄675/ジョイントからキャブ460 ブレーキ前:ダイレクト(R)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
460
レベル
(mm)
105
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2006 MC33 1020001 ~ 1199999 2002/12月 マイナーチェンジ
シート形状変更、サスペンションセッティング見直しで、20mm低い低シート高(760mm)を実現。
タコメーター、ハザードランプ、強化コンビロック新装備。
クロームメッキのメーターケース、バックミラー。
カラー変更
・キャンディタヒチアンブルー(新色)
・フォースシルバーメタリック(継続)
カラーオーダープラン継続。

2003 1020001 VTR2503J
2005 1100001 VTR2505J
2007 ~ 2008 MC33 1200001 ~ 1299999 2007/1月 カラー追加
・パールコスミックブラック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1個
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
JB159C00 1個 VTR250/MC33

2. ラバーブレーキホース ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands ラバーブレーキホース 1セット
レビュー: 3.45(11)

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 セット内容 全長(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
M00009B 1セット ホース×1、アルミガスケット×4 800 45

3. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS159 ALCANhands

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS159 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS159A00 1本

戻る ページ 1 次へ