ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式 ブレーキ関連 ALCANhands製

AC18 PGM-FI ■TypeD

ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC18 原動機型式 AC16E 4st単気筒
フレームNo AC18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 82
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 760
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2017 AC18 1000001 ~ TypeD
2008/11月
STDをベースとし、前後ディスクブレーキ、アルミ製キャストホイール採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーのツートンシート、マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×バイブラントオレンジ
・グラファイトブラック×キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. ラバーブレーキホース ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands ラバーブレーキホース 1セット
レビュー: 3.45(11)

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 セット内容 全長(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
M00012B 1セット ホース×1、アルミガスケット×4 950 45

2. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1個
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 ロング数
JB115C10 1個 100mmロング

3. ラバーブレーキホース ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands ラバーブレーキホース 1セット
レビュー: 3.45(11)

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 セット内容 全長(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
M00010B 1セット ホース×1、アルミガスケット×4 850 45

4. ラバーブレーキホース ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands ラバーブレーキホース 1セット
レビュー: 3.45(11)

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 セット内容 全長(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
M00014B 1セット ホース×1、アルミガスケット×4 1050 45

5. ラバーブレーキホース ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands ラバーブレーキホース 1セット
レビュー: 3.45(11)

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 セット内容 全長(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
M00016B 1セット ホース×1、アルミガスケット×4 1150 45

6. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS115 ALCANhands

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS115 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS115A00 1本

7. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS115 ALCANhands

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS115 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS115A10 1本

8. クラッチワイヤー JB115 ALCANhands

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB115 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB115C20 1本

9. クラッチワイヤー JB115 ALCANhands

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB115 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB115C30 1本

10. クラッチワイヤー JM115 ALCANhands

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM115 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM115C30 1本

11. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS115 ALCANhands

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS115 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS115A20 1本

12. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種別 種類 主な適合車種
JB115C00 1本 ホンダ クラッチワイヤー ブラックアウター エイプ50/100/100TYPED XR50/100モタード エイプ50 FI車/50TYPED FI車

13. クラッチワイヤー JM115 ALCANhands

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM115 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM115C10 1本

14. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM115C00 1本 ホンダ メッシュアウター エイプ50/100/100TYPED XR50/100モタード エイプ50 FI車/50TYPED FI車 910

15. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS115 ALCANhands

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS115 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS115A30 1本

16. クラッチワイヤー JM115 ALCANhands

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM115 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM115C20 1本

戻る ページ 1 次へ