ホンダ シャドウ750 [750cc] 1997-00年式 ブレーキ関連 ALCANhands製
RC44 ■モデル名:NV750C2V/C2W/C2X/CX
ホンダ シャドウ750 [750cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1997 ~ 1997 | RC44 1000001 ~ | 1997/3月 4サイクルV型2気筒エンジン搭載、スティード600の進化版。 ロング&ロープロポーション。 ティアドロップ型燃料タンク、前後ディープフェンダー採用。 クロームメッキ砲弾型ヘッドライトケース、電気式スピードメーター、リアフェンダーマウントテールランプとウィンカー、など。 |
| 1998 ~ 1998 | RC44 1100001 ~ | 1997/11月 カラー |
| 1999 ~ 2000 | RC44 1200001 ~ | 1998/12月 カラー変更 ・パールグレートブルー×パールアイボリークリーム ・フォースシルバーメタリック |
| 1998 ~ 1998 | RC44 1250001 ~ | 1998/12 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00014B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1050 | 黒 | 45 |
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00016B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1150 | 黒 | 45 |
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00018B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1250 | 黒 | 45 |
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00020B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1350 | 黒 | 45 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB122C10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB122C30 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS122A00 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS122A20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB122C20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS122A10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS122A30 | 1本 |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種別 | 種類 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB122C00 | 1本 | ホンダ | クラッチワイヤー | ブラックアウター | シャドー400/750 |
戻る ページ 1 次へ