ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式 ブレーキ関連 ALCANhands製
HC06 ■モデル名:NSR80P/R
ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1993 ~ 1993 | HC06 1400001 ~ 1400706 | 前後U字断面6本スポークホイール、プッシュキャンセル式ウィンカー新採用。 カラー設定 ・ロスホワイト×ファイティングレッド |
| 1994 ~ 1994 | HC06 1500001 ~ 1500453 | カラー変更 ・ロスホワイト×ファイティングレッド(ワークスカラー) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
ALCANhands
ラバーブレーキホース
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| M00005B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 600 | 黒 | 45 |
販売価格(税別)
¥2,398
税込¥2,638
ALCANhands
クラッチワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB139C00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | NSR50/80 93Y- | 705 |
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS138A00 | 1本 |
戻る ページ 1 次へ