ホンダ NSR80 [80cc] 1989-92年式 ブレーキ関連 ALCANhands製

HC06 ■モデル名:NSR80K/L/N

ホンダ NSR80 [80cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒
フレームNo HC06 - 1100001 ~ 1300901 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C 全長 1,580
スプロケット
16 35 二次減速比 2.190
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 680 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 HC06 1100001 ~ 1101609 2次減速比変更2.466→2.187、新設計マフラー、スラントカットアッパーカウル、アップチャンバー新採用、など。
1990 ~ 1991 HC06 1200001 ~ 1201830 カラー変更
90ワークスマシンイメージ
・ロスホワイト×テラブルー(テラカラー)
1992 ~ 1992 HC06 1300001 ~ 1300901 カラー変更
・ブラッシュパターンカラー(ブルー/ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ラバーブレーキホース ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands ラバーブレーキホース 1セット
レビュー: 3.45(11)

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 セット内容 全長(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
M00004B 1セット ホース×1、アルミガスケット×4 550 45

2. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS138 ALCANhands

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS138 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS138A00 1本

3. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB138C00 1本 ホンダ ブラックアウター NSR50/80 -92Y 705

戻る ページ 1 次へ