ホンダ CB250RS [250cc] 1980-85年式 ブレーキ関連 KITACO製

MC02 Type1(フラットハンドル)・Type2(アップハンドル)■モデル名:CB250RSA

ホンダ CB250RS [250cc] 1980-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC02 原動機型式 MC02E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC02 - 1000022 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 4.10 S 18 4PR WT
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,070
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
158 /
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 MC02 ~ 1981/10月
カラー変更
・ブラック
1980 ~ 1985 MC02 1000022 ~ 1980/3月
空冷4サイクル単気筒。25ps。
ダブルエキゾーストパイプ。
フラットハンドル装備のType1とアップハンドル装備のType2の選択可能。
ダブルエキゾーストパイプ、など。
角型ヘッドライト、ウィンカーランプ、テールランプ、Fディスクブレーキ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.88(8)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-1141100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PH-6 リード110 2008-2009年式:フロントに使用 ホンダ

戻る ページ 1 次へ