ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2018-21年式 ブレーキ関連 KITACO製

JA44 PGM-FI ■STD・60thAnni・ストリート・天気の子Ver

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA44 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA44 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 99
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 JA44 1000001 ~ STD
2017/11月 モデルチェンジ(国内生産)
空冷4stOHC単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
2段キャタライザー式エキゾーストマフラー採用。
交換式オイルフィルター追加、ドレンボルト部スクリーンフィルター配置、オイルレベルゲージ挿入ガイド部を設けた形状に変更。
ボディー両サイド取外し可能サイドカバー採用。
丸形LEDヘッドライト(アンバーウィンカーレンズ)、丸みのある縦長タイプテールランプ採用、など。
ドライブチェーンサイズアップ。
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック
・クラシカルホワイト
・バージンベージュ
・タスマニアグリーンメタリック
・アーベインデニムブルーメタリック
2018 ~ 2019 JA44 1100001 ~ 60th Anniversary(期間限定)
全長1860×幅695×高1040×99kg
2018/11月
マグナレッド主体に、バージンベージュのレッグシールドとサイドカバー採用。ツートーンシート、ブラック塗装リアキャリア。60周年を記念専用エンブレム採用、など。
カラー設定
・マグナレッド
2019 ~ 2019 JA44 1100001 ~ スーパーカブ110ストリート
2019/2月-6月(期間限定)
車体同色のレッグシールド、車体各部(サイドカバー、クランクケースカバー、リアキャリア、前後輪のハブ、スイングアーム、チェーンケース)をブラックに。
Fカバーエンブレム、メーターを縁取るリングにクロームメッキ採用。白パイピングシート、後部側面やスペシャルキーに歴代スーパーカブ採用の様々なロゴ、など。
カラー設定
・ボニーブルー
・ハーベストベージュ
2020 ~ 2021 JA44 1200001 ~ STD
2020/5月 マイナーチェンジ
全長1860×幅695×高1040×99kg
二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。形状も変更。
カラー設定
・パールフラッシュイエロー(新色)
・グリントウェーブブルーメタリック
・クラシカルホワイト
・バージンベージュ
・タスマニアグリーンメタリック
・アーベインデニムブルーメタリック
2020 ~ 2021 JA44 1200001 ~ 天気の子バージョン
2020/7月-10月期間限定モデル
カラー設定
・サマーピンク

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1087030 1個 ホンダ (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等
SH-5N 43

2. ブレーキアジャストナット(赤) KITACO

販売価格(税別) 969 税込1,066
2営業日後以内
KITACO ブレーキアジャストナット(赤) 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 仕様
516-9000120 1個 タイプ1

3. ブレーキアジャストナット(GM) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブレーキアジャストナット(GM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 仕様
516-9000190 1個 タイプ1

4. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 適合
770-1087030 1個 ホンダ スーパーカブ50/リトルカブ SH-5N (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等

戻る ページ 1 次へ