ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式 ブレーキ関連 KITACO製

TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ

ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-TA02 原動機型式 TA01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TA02 - 1000001 ~ 1499999 排気量 49
タイヤ
前 4.00 - 12 65J WT 後 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 1,895
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BR8HS 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72(TA02-1100001〜)♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1992 TA02 1000025 ~ 1015415 ワゴン(62Lキー付トランク)
ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様
1990 ~ 1992 TA02 1000425 ~ 1015205 デッキ(フラット荷台)
ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様
1993 ~ 1996 TA02 1100001 ~ 1299999 1993/4月
ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台)
細部熟成。ルーフ形状変更。
デッキタイプ(TC50P2)は油圧ダンパー付きRトランク装備。
1997 ~ 1998 TA02 1300001 ~ 1499999 1996/9月
デッキ(フラット荷台)
細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。
Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。
1997 ~ 1998 TA02 1300001 ~ 1499999 1996/9月
ワゴン(62Lキー付トランク)
細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。
Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 5.00(4)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1029030 1個 SH-3N XR70R/CRF70F 43

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
2営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1013030 1個 ホンダ (フロントに適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50/プレスカブ FNO.C50-300001~0327924等
(リヤ適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50 FNO.C50-3000001~9501273
SH-1N 43

3. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-1013030 1個 ホンダ (フロントに適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50/プレスカブ FNO.C50-300001~0327924等
(リヤ適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50 FNO.C50-3000001~9501273
SH-1N

4. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
770-1029030 1個 ホンダ XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合
IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合

戻る ページ 1 次へ