ホンダ スティード [400cc] 1988-92年式 ブレーキ関連 KITACO製

NC26 フラットバーハンドル ■モデル名:NV400CJ/K/L/N

ホンダ スティード [400cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC26 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC26 - 1000001 ~ 1053233 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,310
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:ダイレクト(L)970
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
463
レベル
(mm)
93 95
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.25 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 NC26 1000001 ~ 1004605 NV400CJ/2
水冷Vツインエンジン搭載ロー&ロングスタイルアメリカン/5MT/リジット風カンチレバー付Rサス装備
1989 ~ 1989 NC26 1050001 ~ 1053233 カラー変更
1990 ~ 1991 NC26 1100001 ~ NV400CL/2/3/4
CCバー&パッド新採用
1992 ~ 1992 NC26 1150001 ~ ツートンカラータンク新採用。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ステンメッシュ・クラッチワイヤー KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO ステンメッシュ・クラッチワイヤー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
103-92-1645-20 1個 シャドウ400(NC34)/750(RC44)・スティード400VLX/VCL/VSE(NC26)・スティード400VLS(NC37)・スティード600VLX(PC21)

2. ステンメッシュ・ブレーキホース KITACO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
KITACO ステンメッシュ・ブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイレクトなブレーキタッチと、耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。軟質塩ビチューブでメッシュ部分をガードしています。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
103-77-1645-00 1個 スティード400VLX/VCL(NC26)スティード600VLX(PC21)

戻る ページ 1 次へ