ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2000-07年式 ブレーキ関連 KITACO製

TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ

ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-TA02 原動機型式 TA01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TA02 - 1500001 ~ 排気量 49
タイヤ
4.00 - 12 65J WT 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HSA 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,690
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 TA02 1500001 ~ 1599999 1999/10月
デッキデッキ(フラット荷台)
2000 ~ 2001 TA02 1500001 ~ 1599999 1999/10月
ワゴン(62Lキー付トランク)
2002 ~ 2002 TA02 1600001 ~ 1699999 2002/6月
ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台)
2003 ~ 2003 TA02 1700001 ~ 1799999 デッキ(フラット荷台)
2004 ~ 2006 TA02 1800001 ~ 2003/12月
ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台)
写真は2005デッキタイプ
2007 ~ 2007 TA02 2000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1087030 1個 ホンダ (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等
SH-5N 43

2. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 5.00(4)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1029030 1個 SH-3N XR70R/CRF70F 43

3. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
770-1029030 1個 ホンダ XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合
IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合

4. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 適合
770-1087030 1個 ホンダ スーパーカブ50/リトルカブ SH-5N (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等

戻る ページ 1 次へ