ホンダ XL1000Vバラデロ [1000cc] 1999-02年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製
SD01 輸出車 ■STD XL1000VX
ホンダ XL1000Vバラデロ [1000cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2002 | SD01 ~ | スペイン工場に切替て生産。 |
| 1999 ~ 2000 | SD01 XM000001 ~ | 燃料供給方式はキャブ。 変速機の段数は5速。 国内生産。 1997/4月 90度V型2気筒エンジン搭載。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
ECO Friction
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB2098EF | 1セット | Eco Friction | 【ホンダ】ゴールドウイング F6B ”12~”(F)、GL 1800 ゴールドウイング ”01~”(F)、GL 1800 ゴールドウイング ”01~”(R)、VTX 1800 ”01~”(F)、VTX 1800 ”01~”(R)、CTX1300 ”14~”(R)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”02~”(F)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”02~”(R)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”08~”(R)、VT 1300 CR/CS/CX ABS ”10~”(R)、CBR 1100 XX SUPERBLACKBIRD ”98~”(F)、CBR 1100 XX SUPERBLACKBIRD ”98~”(R)、ST 1100 PAN EUROPEAN ABS/TCS (デュアルブレーキ) ”96~00”(F)、XL 1000 V VARADERO ”99~03”(F)、VFR 800 ”06~”(R)、VFR 800 FI ”98~”(F)、VFR 800 FI ”98~”(R)、VFR 800 FI INTERCEPTOR / ABS ”02~05”(F)、VFR 800 FI INTERCEPTOR / ABS ”02~05”(R)、NT 700 DEAUVILLE 680 / ABS ”06~”(R)、シルバーウイング 400 ABS ”02~08”(F)、シルバーウイング GT<400> ”09~”(F) |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
プラチナム
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB2098P | 1セット | HONDA/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
戻る ページ 1 次へ