ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

MF10 PGM-FI ■STD・STD ABS・Audio Package/ABS

ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF10 原動機型式 MF10E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF10 - 1000001 ~ 1199999 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,185
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1865/1860 ブレーキ前:ダイレクト(R)約1200・1350(ABS) ブレーキ後:マスターからパイプ約440・600(ABS)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
90
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 Audio Package ABS(207kg)
2008/3月
オーディオパッケージ追加。
フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 Audio Package ABS無し(204kg)
2008/3月
オーディオパッケージ追加。
フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 Special Edition スタイルS ABS無し(期間限定)
2008/月
レッド&ブラックツートンシート、ゴールドFブレーキキャリパー、マットレイシルバーエンジンカバーとスイングアーム。
レッドRサスプリング、ブラック塗装前後ホイール、など。
オーディオパッケージオプション。
カラー設定
・スペシャルツートンカラー
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 STD ABS(204kg)
2007/12月 フルモデルチェンジ
平成18年排出ガス規制適合。
O2センサー追加によるFI制御最適化。
水冷4バルブ短期湯エンジン採用。
Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。
カラー設定
・チタニウムメタリック
・グラファイトブラック
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(201kg)
2007/12月 フルモデルチェンジ
平成18年排出ガス規制適合。
O2センサー追加によるFI制御最適化。
水冷4バルブ短期湯エンジン採用。
Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・グラファイトブラック
・デュークマジェンタメタリック
・キャンディータヒチアンブルー
2009 ~ 2009 MF10 1000001 ~ 1099999 Special Edition ABS(期間限定)
2008/7月
メッキヘッドライトエクステンション、ボディ同色リアスカート、ツートンシート、マットレイシルバー前後ホイール、など。
オーディオパッケージオプション。
カラー設定
・ウイニングレッド
・ロスホワイト
2009 ~ 2009 MF10 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2009/2月 カラー変更
・パールサンビームホワイト
・ソードシルバーメタリック
2009 ~ 2009 MF10 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2009/2月 カラー変更
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
・ソードシルバーメタリック
・パールシャイニングイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2196EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】CB 1300 SUPER FOUR ABS ”10~14”(F)、CB 1300 SUPER BOL D'OR ABS ”10~14”(F)、CTX1300 ”14~”(F)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”08~”(F)、VT 1300 CR/CS/CX ABS ”10~”(F)、VFR 1200 XA/XD/DCT CROSSTOURER (SC70) ”12~”(F)、CB1100 /ABS ”10~”(F)、CBF 1000 / ST ”11~”(F)、XL 1000 VARADERO A4 (ABS) ”04~”(F)、VFR 800 ”06~”(F)、VFR 800 XC (CROSSRUNNER) ”12~”(F)、CROSSRUNNER ”11~”(F)、インテグラ 700 ”12~”(F)、NC 700 SA,XA (MT / ABS) ”12~”(F)、NC 700 SD,XD (AT / ABS) ”12~”(F)、DN-01 ”08~10”(F)、NT 700 DEAUVILLE 680 / ABS ”06~”(F)、トランザルプ 680 ”08~”(F)、シルバーウイング GT<600> ”11~”(F)、CB 400 SF HYPER-VTEC REVO / ABS ”08~11”(F)、CB 400 SUPER BOL D'OR ABS ”08~13”(F)、CBR 250 R ABS ”11~”(F)、FAZE / TYPE-S / ABS ”09~10”(F)、FORZAX / Z (ABS含む) くMF08,MF10〉 ”04~10”(F)、PS250 ”04~07”(F)、【ヤマハ】RD 350 ”85~95”(R

2. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2212EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】FAZE / TYPE-S / ABS ”09~10”(R)、FORZAX / Z (ABS含む) くMF08,MF10〉 ”04~10”(R)

3. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2212ST 1セット HONDA/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

4. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2196ST 1セット

戻る ページ 1 次へ