ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2015-16年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

RC80 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC80 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC80 - 1000001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 R 17 58W 180/55 R 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,190
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,360
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
483±2.5
レベル
(mm)
135
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 RC80 1000001 ~ 2014/12月 アドベンチャースタイル
水冷4stDOHC4バルブV型4気筒搭載。バルブ制御機構(稼働バルブ数切替)HYPER VTEC継承。
スイングアーム、ラジエーター、マフラー、前後ホイール、メインフレームなどVFR800Fと共有。VFR800Fより、アップライトライディングポジション。
Hondaセレクタブルトルクコントロール採用。LEDヘッドライトとウィンカー、ETC車載器、グリップヒーター、メインスタンド標準装備、など。カラー設定
・キャンディーアルカディアンレッド
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2181ST 1セット

2. レーシング FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2181XRAC 1セット

戻る ページ 1 次へ