ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式 ブレーキ関連 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

JA65 国内モデル(タイ生産)■CT125AP/AS/AT

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA65 原動機型式 JA65E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA65 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 50P WT
バッテリー YTZ5S(傾斜置) 全長 1,965
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 JA65 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
空冷4stOHC単気筒。型式変更(2BJ→8BJ)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Rサスプリロードアジャスター追加(5段階スプリング初期荷重調整可能)。
カラー変更
・マットアーマードシルバーメタリック(新色)
・グローイングレッド
・パールオーガニックグリーン
2024 ~ 2024 JA65 1000001 ~ 2023/12月
カラー変更
・ターメリックイエロー(新色)
・グローイングレッド
・マットアーマードシルバーメタリック
2025 ~ 2025 JA65 1100001 ~ 2024/12月 マイナーチェンジ
エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状変更。
純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」追加設定。
カラー変更
・パールシュガーケーンベージュ(新色)
・パールスモーキーグレー(新色)
・グローイングレッド
2026 ~ 2026 JA65 1200001 ~ 2026/2月
カラー変更
・アステロイドブラックメタリック
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロント キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フロント キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDのアルミ鍛造ホイール TYPE-X(クロス)装着時に、車両サイズに馴染むコンパクトな84mmキャリパーをつけるためのサポート。ベースにスチールを使用し、表に見える部分にはアルミ製カバーを被せることで強度とスタイルを両立しています。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 適合 主な適合車種
1471010B 1個 ディスク数:シングルディスク キャリパー:GALE SPEED製/brembo製 アキシャル84mm 2POTリアキャリパー、ディスク:スタンダードローター径 ブラック CT125 20-25

2. リア キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDのアルミ鍛造ホイール TYPE-X(クロス)装着時に、車両に馴染むコンパクトな84mmキャリパーをつけるためのサポート。アルミ削り出しで強度が高く、最適な肉抜きとアルマイトで高剛性ながら軽量で質感の高い仕上がりです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 適合 主な適合車種
1471011B 1個 ●キャリパー位置(本製品使用):下●キャリパー位置(純正):上●パッド切削加工:外側4mm●純正ディスク外径:Φ190●純正マスター径:Φ1/2 キャリパー:【A】【B】【C】【D】【E】 CT125 20-25

戻る ページ 1 次へ