ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式 ブレーキ関連 CF POSH製

HC06 ■モデル名:NSR80P/R

ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒
フレームNo HC06 - 1400001 ~ 1500453 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
16 35 二次減速比 2.190
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 HC06 1400001 ~ 1400706 前後U字断面6本スポークホイール、プッシュキャンセル式ウィンカー新採用。
カラー設定
・ロスホワイト×ファイティングレッド
1994 ~ 1994 HC06 1500001 ~ 1500453 カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド(ワークスカラー)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ローターボルトTypeH1B CF POSH

販売価格(税別) 929 税込1,022
2営業日後以内
CF POSH ローターボルトTypeH1B 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】HONDA純正タイプ/ディスクローター固定用

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 長さ(mm) タイプ ねじ径
220035‐HB 1個 24 HONDA,3PCS M8

2. ローターボルトTypeH1B CF POSH

販売価格(税別) 329 税込362
2営業日後以内
CF POSH ローターボルトTypeH1B 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】HONDA純正タイプ/ディスクローター固定用

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 タイプ
800035‐HB 1個 HONDA,1PC

3. ローターボルトTypeH1B CF POSH

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
CF POSH ローターボルトTypeH1B 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】HONDA純正タイプ/ディスクローター固定用

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 タイプ
470035‐HB 1個 HONDA,6PCS

4. 穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 10pcs CF POSH

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
CF POSH 穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 10pcs 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80,GROM

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
820796-10 1セット

5. 穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 2pcs CF POSH

販売価格(税別) 649 税込714
2営業日後以内
CF POSH 穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 2pcs 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80,GROM

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
820796-02 1セット

6. 穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH 穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様
820795-02 1セット(2個) NSR50/80,GROM

7. 穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH 穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 1セット(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様
820795-10 1セット(10個) NSR50/80,GROM

戻る ページ 1 次へ