ホンダ NSR50 [50cc] 1995-99年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製
AC10 ■モデル名:NSR50SJ/2J/V/X
ホンダ NSR50 [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1995 ~ 1996 | AC10 1700001 ~ 1706664 | フルモデルチェンジ インテークチャンバー新設、CDIバッテリー点火方式、ラジエーター容量アップ、クラッチ機構見直し、プリロードアジャスター機構付リアプロリンクサス、スラントアップテールカウル装備、新形状2分割ハンドル、アルミ製トップブリッジ採用、など。 カラー設定 ・ファイティングレッド(R-134) (Fno.-1706664) ・ブラック(NH-1) (Fno.-1706514) |
| 1997 ~ 1998 | AC10 1800001 ~ 1804073 | 1996/12月 HRCワークスカラー カラー変更 ・ファイティングレッド(R-134) |
| 1999 ~ 1999 | AC10 1900001 ~ 1999999 | カラー変更 ワールドグランプリ500ccチャンピオンカラー(レプソルホンダカラー)。 カラー変更 ・ヘレスブルーメタリック(B-154M) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
MOTO MASTER(モト マスター)
フレイム ステンローター Φ160
1個
ブレーキ関連 > ディスクローター
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110297S | 1個 | R)NSR50/80 ALL |
販売価格(税別)
MOTO MASTER(モト マスター)
フレイム ステンローター Φ220
1個
ブレーキ関連 > ディスクローター
【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110296S | 1個 | F右)NSR50/80 ALL |
戻る ページ 1 次へ