ホンダ XR250バハ [250cc] 2000-04年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製

MD30 ■モデル名:XR250-3Y/33

ホンダ XR250バハ [250cc] 2000-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,140
スプロケット
13 40 二次減速比 3.080
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
461
レベル
(mm)
107
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 MD30 1500001 ~ 2000/2月 マイナーチェンジ
XR250(XR250Y-J)のバハラリーレプリカ仕様。
14リットルビッグタンク、丸型2灯式大径ヘッドライト、ブラックホイールリム装備。
カラー変更
・ニンバスグレーメタリック
2003 ~ 2004 MD30 1700001 ~ 2003/2月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スーパーモタード スタンダード フレイムKIT (アウター:ステン/サポート:BLK) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,880 税込44,968
出荷目安:183日
MOTO MASTER(モト マスター) スーパーモタード スタンダード フレイムKIT (アウター:ステン/サポート:BLK) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
28010002SB 1セット XR250/BAJA 95-03/XR250モタード 03-06/CRM250R/AR 89-00

2. スタンダード(フレイム)用サポート BLK (ボルト無) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:78日
MOTO MASTER(モト マスター) スタンダード(フレイム)用サポート BLK (ボルト無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM211009B 1セット XR250 91-03/XR650 00-02/CRM250 92- etc

3. スタンダード用 フレイムディスク (アウター:ステンレスディスク) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) スタンダード用 フレイムディスク (アウター:ステンレスディスク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM111040S 1セット CRM250R/AR 89-00/XR250/BAJA 95-03/XR650 00-02

4. スーパーモタード レーシング フレイムKIT BLKカラー MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) スーパーモタード レーシング フレイムKIT BLKカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
28020002SB 1個 XR250/BAJA 95-03/XR250モタード 03-06/CRM250R/AR 89-00

5. Yレーシング用フレイムディスク (インナーBLK) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) Yレーシング用フレイムディスク (インナーBLK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112021SB 1個 CRM250R/AR 89-00/XR250/BAJA 95-03/XR650 00-02

6. レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM210001B 1個 XR250 91-03/XR650 00-02/CRM250 92- etc

戻る ページ 1 次へ