ホンダ XR250 [250cc] 2000-02年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製
MD30 ■モデル名:XR250Y
ホンダ XR250 [250cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2002 | MD30 1500001 ~ 1699999 | 2000/2月 マイナーチェンジ 小型軽量1灯式ヘッドライト。 カラー変更 ・ファイティングレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28010002SB | 1セット | XR250/BAJA 95-03/XR250モタード 03-06/CRM250R/AR 89-00 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM211009B | 1セット | XR250 91-03/XR650 00-02/CRM250 92- etc |
【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110204S | 1個 | R)XR250 -04/400/600 -99 etc |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM111040S | 1セット | CRM250R/AR 89-00/XR250/BAJA 95-03/XR650 00-02 |
【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110295S | 1個 | F)XR250 -04/600 -99 etc |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28020002SB | 1個 | XR250/BAJA 95-03/XR250モタード 03-06/CRM250R/AR 89-00 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM112021SB | 1個 | CRM250R/AR 89-00/XR250/BAJA 95-03/XR650 00-02 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM210001B | 1個 | XR250 91-03/XR650 00-02/CRM250 92- etc |
戻る ページ 1 次へ