ホンダ XR250 [250cc] 2003-05年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製

MD30 ■モデル名:XR2503-4/2505-4

ホンダ XR250 [250cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1700001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,175
スプロケット
13 40 二次減速比 3.080
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576
レベル
(mm)
77
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MD30 1700001 ~ 2003/2月 モデルチェンジ
新設計タンク&タンクシュラウド。
倒立フォーク。
デジタルCDIユニット、アナログスピードメータ採用。
2004 ~ 2005 MD30 1800001 ~ 2004/12月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スタンダード(フレイム)用サポート BLK (ボルト無) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:78日
MOTO MASTER(モト マスター) スタンダード(フレイム)用サポート BLK (ボルト無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM211009B 1セット XR250 91-03/XR650 00-02/CRM250 92- etc

2. フレイム ステンローター (オフロード) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:55日
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター (オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110204S 1個 R)XR250 -04/400/600 -99 etc

3. フレイム ステンローター (オフロード) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:55日
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター (オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110295S 1個 F)XR250 -04/600 -99 etc

4. スーパーモタード レーシング フレイムKIT BLKカラー MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) スーパーモタード レーシング フレイムKIT BLKカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
28020002SB 1個 XR250/BAJA 95-03/XR250モタード 03-06/CRM250R/AR 89-00

5. Yレーシング用フレイムディスク (インナーBLK) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) Yレーシング用フレイムディスク (インナーBLK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112021SB 1個 CRM250R/AR 89-00/XR250/BAJA 95-03/XR650 00-02

6. レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM210001B 1個 XR250 91-03/XR650 00-02/CRM250 92- etc

戻る ページ 1 次へ