ホンダ CB750K [750cc] 1979-80年式 ブレーキ関連 Vesrah製

RC01 ■モデル名:CB750KZ/KA

ホンダ CB750K [750cc] 1979-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC01 原動機型式 RC01E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC01 - 1000008 ~ 1011262 排気量 748
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 4.00 H 18 4PR TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,225
スプロケット
18 43 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 885
チェーン
サイズ 630 リンク数 90 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 253
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
175
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1979 RC01 1000008 ~ 1003053 1978/12月
CB750FOUR-K(77)後継モデル。
新設計4気筒16バルブDOHCエンジン搭載。
新設計ダブルクレードルフレーム、コンビネーションメーターパネル、チューブレスタイヤ、など。
1980 ~ 1980 RC01 1010007 ~ 1011262 1980/5月 マイナーチェンジ
ボディスト ライプデザイン変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-129S 1セット 06430-393-405、43120-300-010、43120-393-003、43120-393-006 HONDA/CB650(87年式)R、HONDA/CB650(79-81年式)R、HONDA/CB650(82年式)R、HONDA/CB650C(80-81年式)R、HONDA/CB650S(82年式)R、HONDA/CB650SC(82年式)R、HONDA/CB750(70-76年式)R、HONDA/CB750(77年式)R、HONDA/CB750(82年式)R、HONDA/CB750A(76-78年式)R、HONDA/CB750C(80-81年式)R、HONDA/CB750C(82年式)R、HONDA/CB750K(76年式)R、HONDA/CB750K(77-78年式)R、HONDA/CB750K(79-81年式)R、HONDA/CB750K(82年式)R、HONDA/CB750KZ(79年式)R、HONDA/CB750L(79年式)R、HONDA/CB750SC(82-83年式)R ホンダ 42

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-117 1セット 45105-413-003 HONDA/CB250RS(80-84年式)F、HONDA/CB250T(80年式)F、HONDA/CB250TA-II(80年式)F、HONDA/CB250TI(80年式)F HONDA/CB250RS(80-84年式)F、HONDA/CB250T(80年式)F、HONDA/CB250TA-II(80年式)F、HONDA/CB250TI(80年式)F、HONDA/CB250TII(80年式)F、HONDA/CB250TZ-II(80年式)F、HONDA/CM250TB(81年式)F、HONDA/CB400A(77-78年式)F、HONDA/CB400T(78-79年式)F、HONDA/CB400T I-III(78-79年式)F、HONDA/CB400T-A III(78-79年式)F、HONDA/CB400TII(78-79年式)F、HONDA/CB400T-Z III(78-79年式)F、HONDA/CM400A(79-81年式)F、HONDA/CM400T(79-81年式)F、HONDA/CB650(79-81年式)F、HONDA/CB650C(80-81年式)F、HONDA/CB750C(80-81年式)F、HONDA/CB750K(79-81年式)F、HONDA/CB750KZ(79年式)F、HONDA/CB750L(79年式)F、HONDA/CB900C(80年式)R、HONDA/CB900C(81年式)R

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-117JL 1セット 45105-413-003 CM400 1979-1982年式:フロントに使用 HONDA/CB250RS(80-84年式)F、HONDA/CB250T(80年式)F、HONDA/CB250TA-II(80年式)F、HONDA/CB250TI(80年式)F、HONDA/CB250TII(80年式)F、HONDA/CB250TZ-II(80年式)F、HONDA/CM250TB(81年式)F、HONDA/CB400A(77-78年式)F、HONDA/CB400T(78-79年式)F、HONDA/CB400T I-III(78-79年式)F、HONDA/CB400T-A III(78-79年式)F、HONDA/CB400TII(78-79年式)F、HONDA/CB400T-Z III(78-79年式)F、HONDA/CM400A(79-81年式)F、HONDA/CM400T(79-81年式)F、HONDA/CB650(79-81年式)F、HONDA/CB650C(80-81年式)F、HONDA/CB750C(80-81年式)F、HONDA/CB750K(79-81年式)F、HONDA/CB750KZ(79年式)F、HONDA/CB750L(79年式)F、HONDA/CB900C(80年式)R、HONDA/CB900C(81年式)R

戻る ページ 1 次へ