ホンダ MVX250F [250cc] 1983-83年式 ブレーキ関連 Vesrah製

MC09 ■モデル名:MVX250FD

ホンダ MVX250F [250cc] 1983-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC09 原動機型式 MC09E 2stV型3気筒 水冷
フレームNo MC09 - 1000014 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 110/80 - 18 58S TL
バッテリー YB7BL-A(縦置) 全長 2,010
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 3
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 155
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
220
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 MC09 1000014 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-127 1セット ホンダ 06430-HC4-671、06430-HC4-901、06430-HM5-A10、06430-HM5-A80、43120-286-000、43120-369-670、43120-HC4-405、43120-HC4-671、43120-KG4-003、43120-KG4-006 ホンダ Shoe Dia.159、Width:30

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-129JL 1セット 45105-MA6-004 MVX250F 1983-1983年式:フロントに使用 HONDA/MVX250F(83年式)F、HONDA/VT250F(83-86年式)F、HONDA/VTR250(88-89年式)F、HONDA/CBX400F2C(82年式)F&R、HONDA/CBX400FC(82年式)F&R、HONDA/CBX400FF(84年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)F、HONDA/NV400C(83年式)F、HONDA/VF400F(83-86年式)F&R、HONDA/VF400FD(83-86年式)F&R、HONDA/CBX550F(82-86年式)R、HONDA/CBX550F2(83-86年式)R、HONDA/CBX550F2C(82年式)R

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-129 1セット 45105-MA6-004 HONDA/MVX250F(83年式)F、HONDA/VT250F(83-86年式)F、HONDA/VTR250(88-89年式)F、HONDA/CBX400F2C(82年式)F&R、HONDA/CBX400FC(82年式)F&R、HONDA/CBX400FF(84年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)F HONDA/MVX250F(83年式)F、HONDA/VT250F(83-86年式)F、HONDA/VTR250(88-89年式)F、HONDA/CBX400F2C(82年式)F&R、HONDA/CBX400FC(82年式)F&R、HONDA/CBX400FF(84年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)F、HONDA/NV400C(83年式)F、HONDA/VF400F(83-86年式)F&R、HONDA/VF400FD(83-86年式)F&R、HONDA/CBX550F(82-86年式)R、HONDA/CBX550F2(83-86年式)R、HONDA/CBX550F2C(82年式)R

戻る ページ 1 次へ