ホンダ CM250T [250cc] 1981-82年式 ブレーキ関連 Vesrah製

MC04 ダブルシート

ホンダ CM250T [250cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC04 原動機型式 CB250TE
フレームNo MC04 - ~ 排気量 249
タイヤ
3.50 S 18 4PR TL 4.60 S 16 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,125
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,130
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 181
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 MC04 ~ 1980/10月 アメリカンモデル
CB250Tホークの排気量249cc、バランサー付OHC3バルブ2気筒、26馬力エンジン
涙滴型燃料タンク(13L)、ショートカットマフラー装備。
アップハンドル、段付シートなど装備。

1980/11月 シングルシート、リアキャリア付きのタイプ発売

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-132S 1セット 06430-413-405、43120-413-003、43120-413-006、43120-ML4-711 HONDA/CB250NZ(81年式)R、HONDA/CB250T(80年式)R、HONDA/CB250TA-II(80年式)R、HONDA/CB250TI(80年式)R、HONDA/CB250TII(80年式)R、HONDA/CB250TZ-II(80年式)R、HONDA/CM250T(80年式)R、HONDA/CM250TB(81年式)R、HONDA/CB400A(77-78年式)R、HONDA/CB400N(78-79年式)R、HONDA/CB400N(81-82年式)R、HONDA/CB400NZ(78-79年式)R、HONDA/CB400T(78-79年式)R、HONDA/CB400T(80-81年式)R、HONDA/CB400T I-III(78-79年式)R、HONDA/CB400T-A III(78-79年式)R、HONDA/CB400TI(78-79年式)R、HONDA/CB400TII(78-79年式)R、HONDA/CB400T-Z III(78-79年式)R、HONDA/CM400A(79-81年式)R、HONDA/CM400C(81年式)R、HONDA/CM400E(80-81年式)R、HONDA/CM400T(79-81年式)R、HONDA/CM400TC(82-83年式)R、HONDA/NV400C(83-85年式)R、HONDA/NV400C(83年式)R、HONDA/CB450N(86年式)R、HONDA/CB450S(86年式)R、HONDA/CB450SC(82-85年式)R、HONDA/CB450SC(86年式)R、HONDA/CB450T(82年式)R、HONDA/CM450A(82-83年式)R、HONDA/CM450C(82年式)R、HONDA/CM450E(82-83年式)R、HONDA/CMX450C(86-87年式)R、HONDA/VT500C(83-86年式)R、HONDA/VT500FT(83-84年式)R、HONDA/CB550SC(83年式)R ホンダ 42

戻る ページ 1 次へ