ホンダ VFR800 [800cc] 1998-99年式 ブレーキ関連 Vesrah製

RC46 PGM-FI ■STD

ホンダ VFR800 [800cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC46 原動機型式 RC46E V型4気筒 水冷
フレームNo RC46 - 1000001 ~ 1050000 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,095
スプロケット
17 43 二次減速比 2.529
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 810 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
457
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 RC46 1000001 ~ STD(F1W)/速度警告灯付(F1W2)
1998/4月
排出ガス規制適合浄化システム採用、水冷4サイクルDOHCV型4気筒。
PGM-FIシステム(電子制御燃料噴射装置)、エキゾーストエアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用。
新開発デュアルラジエーター、ピボットレスフレーム、プロアー(片持ちスイングアーム)採用。前後輪連動ブレーキシステム(デュアルコンバインドブレーキシステム)。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-165/2 1セット 06430-KSV-J02 HONDA/FES250(97年式)F、HONDA/NSS250(01-06年式)F、HONDA/NSS250A(01年式)F、HONDA/NSS250A(01-06年式)F、HONDA/NSS250AS(04-06年式)F、HONDA/NSS250S(04-07年式)F HONDA/FES250(97年式)F、HONDA/NSS250(01-06年式)F、HONDA/NSS250A(01年式)F、HONDA/NSS250A(01-06年式)F、HONDA/NSS250AS(04-06年式)F、HONDA/NSS250S(04-07年式)F、HONDA/VFR800(02-05年式)F&R、HONDA/VFR800(06-16年式)R、HONDA/VFR800A(02-05年式)F&R、HONDA/VFR800A(06-16年式)R、HONDA/VFR800Fi(98-99年式)F&R、HONDA/XL1000V(99-06年式)R、HONDA/XL1000V(07-09年式)R、HONDA/XL1000VA(04-09年式)R、HONDA/CB1100 SFY(00年式)F&R、HONDA/CBR1100XX(97-00年式)F&R、HONDA/CBR1100XX(01-04年式)R、HONDA/ST1100A(96-02年式)F、HONDA/ST1100AN(96-97年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)F、HONDA/NRX1800E(04-05年式)F、HONDA/VTX1800R(02-08年式)F、VICTORY/Arlen Ness Victory Vision(11-12年式)F

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-165/2CT 1セット VFR800 2000-2001年式:フロント/リアに使用 HONDA/ST1100A(96-02年式)F、HONDA/ST1100AN(96-97年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)F、HONDA/NRX1800E(04-05年式)F、HONDA/VTX1800R(02-08年式)F

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-165/2JL 1セット 06430-KSV-J02 VFR800 2000-2001年式:フロント/リアに使用 HONDA/FES250(97年式)F、HONDA/NSS250(01-06年式)F、HONDA/NSS250A(01年式)F、HONDA/NSS250A(01-06年式)F、HONDA/NSS250AS(04-06年式)F、HONDA/NSS250S(04-07年式)F、HONDA/VFR800(02-05年式)F&R、HONDA/VFR800(06-16年式)R、HONDA/VFR800A(02-05年式)F&R、HONDA/VFR800A(06-16年式)R、HONDA/VFR800Fi(98-99年式)F&R、HONDA/XL1000V(99-06年式)R、HONDA/XL1000V(07-09年式)R、HONDA/XL1000VA(04-09年式)R、HONDA/CB1100 SFY(00年式)F&R、HONDA/CBR1100XX(97-00年式)F&R、HONDA/CBR1100XX(01-04年式)R、HONDA/ST1100A(96-02年式)F、HONDA/ST1100AN(96-97年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)F、HONDA/NRX1800E(04-05年式)F、HONDA/VTX1800R(02-08年式)F、VICTORY/Arlen Ness Victory Vision(11-12年式)F

戻る ページ 1 次へ