ホンダ CD250U [250cc] 1988-97年式 ブレーキ関連 Vesrah製

MA02 ■モデル名:CD250UJ シングルシート

ホンダ CD250U [250cc] 1988-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MA02 原動機型式 MC06E 並列2気筒 空冷
フレームNo MA02 - 1000011 ~ 排気量 233
タイヤ
3.00 - 17 45P WT 3.25 - 17 57P WT
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,020
スプロケット
14 32 二次減速比 2.286
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 145
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1997 MA02 1000011 ~ 大型リアキャリア

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-130S 1セット 06430-362-000、06430-KBG-700、06430-KBG-701、06430-KBG-702、43120-240-000、43120-240-670、43120-362-000、43120-362-670、43120-957-000、43125-KBG-700、4312A-N7B-000、4312A-NB7-000 HONDA/ATC70(78-85年式)R、HONDA/ATC70(74年式)R、HONDA/CB125K1(70年式)R、HONDA/CB125K3(72年式)R、HONDA/CB125K5(76年式)R、HONDA/CB125T(82年式)R、HONDA/CB125T(84-85年式)R、HONDA/CB125T(91-01年式)R、HONDA/CB125T(79年式)R、HONDA/CB125T2(78-82年式)R、HONDA/CB125TD(82-88年式)R、HONDA/CB125TT(90年式)R、HONDA/CBX125(82年式)R、HONDA/CBX125(84年式)R、HONDA/CD125(82年式)R、HONDA/CD125T(81-92年式)R、HONDA/CL125K1(70年式)R、HONDA/CL125K3(72年式)R、HONDA/CM125(81年式)R、HONDA/CM125(83-96年式)R、HONDA/XL175(73年式)R、HONDA/XL175(76-79年式)R、HONDA/XL175K1(74年式)R、HONDA/XL175K2(75年式)R、HONDA/CM185T(79年式)R、HONDA/CM200T(80-82年式)R、HONDA/CA250T(85-89年式)R、HONDA/CA250T(90年式)R、HONDA/CA250T(92年式)R、HONDA/CB250(91-07年式)R、HONDA/CD250U(88年式)R、HONDA/CM250(82-83年式)R、HONDA/CM250CC(82-87年式)R、HONDA/CMX250C(85-87年式)R、HONDA/CMX250CD(85-87年式)R、HONDA/CS250(82-83年式)R、HONDA/CS250(84年式)R、HONDA/NAS250(92年式)R、SANYANG(SYM)/XS125K(07-14年式)R ホンダ 42

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-143/2JL 1セット 06445-MS8-405 ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロントに使用 HONDA/CB125TT(90年式)F、HONDA/CD250U(88年式)F、HONDA/GB250(90-93年式)F、HONDA/VTR250(90年式)F、HONDA/VTZ250(88年式)F、HONDA/NV400C(88-92年式)F、HONDA/XL400VN(91年式)F、HONDA/NV600C(88-92年式)F、HONDA/VT600(88-92年式)F、HONDA/VT600C(88-89年式)F、HONDA/VT600C(91-93年式)F、HONDA/VT600CD(93年式)F、HONDA/VT600CD(94年式)F、HONDA/XL600V(91-93年式)F、HONDA/NX650(88-89年式)F、HONDA/NX650(95-96年式)F、HONDA/XRV650(88年式)F、HONDA/XRV650A(88-90年式)F、HONDA/XRV650J(88年式)F、HONDA/GL1500(88-00年式)F、HONDA/GL1500A(88-90年式)F、HONDA/GL1500A(91-00年式)F、HONDA/GL1500I(91-96年式)F、HONDA/GL1500SE(88-00年式)F

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-143/2 1セット 06445-MS8-405 HONDA/CB125TT(90年式)F、HONDA/CD250U(88年式)F、HONDA/GB250(90-93年式)F、HONDA/VTR250(90年式)F、HONDA/VTZ250(88年式)F HONDA/CB125TT(90年式)F、HONDA/CD250U(88年式)F、HONDA/GB250(90-93年式)F、HONDA/VTR250(90年式)F、HONDA/VTZ250(88年式)F、HONDA/NV400C(88-92年式)F、HONDA/XL400VN(91年式)F、HONDA/XL400VN(91年式)F、HONDA/VT600(88-92年式)F、HONDA/VT600C(88-89年式)F、HONDA/VT600C(91-93年式)F、HONDA/VT600CD(93年式)F、HONDA/VT600CD(94年式)F、HONDA/XL600V(91-93年式)F、HONDA/NX650(88-89年式)F、HONDA/NX650(95-96年式)F、HONDA/XRV650(88年式)F、HONDA/XRV650A(88-90年式)F、HONDA/XRV650J(88年式)F、HONDA/GL1500(88-00年式)F、HONDA/GL1500A(88-90年式)F、HONDA/GL1500A(91-00年式)F、HONDA/GL1500I(91-96年式)F、HONDA/GL1500SE(88-00年式)F

戻る ページ 1 次へ