ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式 ブレーキ関連 Gクラフト製

AC10 ■モデル名:NSR50H2/3/YA/H1/J4/JYB/JYC

ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC10 - 1000001 ~ 1112895 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー YB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
14 40 二次減速比 2.860
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 78
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 680 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AC10 1000001 ~ 1035502 1987/6月
7.2ps水冷2stエンジン搭載ミニレーサーレプリカ。トリプルディスク装備、など。
カラー設定
・ファイティングレッド(R-134)
・ローザンヌブルー(PB-129)
1987 ~ 1987 AC10 1018383 ~ 1027633 全日本ワークスカラー仕様
スペシャルエディションエンブレム装備。
カラー設定
・テラブルー(PB-190)
1987 ~ 1987 AC10 1018900 ~ 1023563 カラー設定
・ロスホワイト(NH-196)
1988 ~ 1988 AC10 1100001 ~ 1113395 グラフィック&カラー変更
ワークスカラーSEEDブラック。
・グラニットブルーメタリックU(PB-184M-U)
1988 ~ 1988 AC10 1105320 ~ 1113095 グラフィック&カラー変更
WGPワークスカラー。
・テラシルバー
ゼッケンベースはグリーン。
1988 ~ 1988 AC10 1105321 ~ 1112895 グラフィック&カラー変更。
全日本ワークスカラー。
・テラブルー(PB-190)
ゼッケンベースはレッド。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. KSRⅠ、Ⅱフォーク用キャリパーサポートブレンボ4P Gクラフト

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:63日
Gクラフト KSRⅠ、Ⅱフォーク用キャリパーサポートブレンボ4P 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー製フロントハブ(品番39028・39239)専用ブレンボ4Pキャリパー用(10インチ専用)NSR50/80フロントディスクローター用KSRⅠ、Ⅱフロントフォーク専用KSRフォーク用ステムキット用

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31097 1個 対応

2. KSRⅠ、Ⅱフォークステム用キャリパーサポートヤマンボ Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:13日
Gクラフト KSRⅠ、Ⅱフォークステム用キャリパーサポートヤマンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フォークピッチ181mmのKSRフォーク用ステムキットに、KSRⅠ、Ⅱのフロントフォークを装着した車両専用です。KSRフォークステムキット用 ブレンボ2P(カニ)キャリパー用 NSR50/80ホイール用 NSR50/80フロントディスクローター用

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33147 1個 対応

3. KSRⅠ、Ⅱフォーク用キャリパーサポート Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:183日
Gクラフト KSRⅠ、Ⅱフォーク用キャリパーサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80フロントディスクローター用KSRⅠ、Ⅱフロントフォーク専用。KSR110フォークには装着できません。KSRフォークステムキット(フォークピッチ181mm専用)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応) 主な適合車種 適合メーカー
39209 1個 4POT 40mmピッチ 対応 KSR Ⅰ、Ⅱ ブレンボ

戻る ページ 1 次へ