ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 ブレーキ関連 Gクラフト製

JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JC61 1300001 ~ 2016/6月 マイナーチェンジ
外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。
リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き)
カラー設定
・レモンアイスイエロー
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. アクスルカラー 前後SET Gクラフト

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:7日
Gクラフト アクスルカラー 前後SET 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 車種 材質 RoHS指令(10物質対応)
39359 1個 GROM A2017材/シルバーアルマイト 対応

2. アクスルカラー 前後SET Gクラフト

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:7日
Gクラフト アクスルカラー 前後SET 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 車種 材質 RoHS指令(10物質対応)
39357 1個 GROM A2017材/レッドアルマイト 対応

3. アクスルカラー 前後SET Gクラフト

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:7日
Gクラフト アクスルカラー 前後SET 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 車種 材質 RoHS指令(10物質対応)
39358 1個 GROM A2017材/ブラックアルマイト 対応

4. GROM RSフォーク用ラジアルマウントキャリパーサポート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM RSフォーク用ラジアルマウントキャリパーサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】31134 RSフォーク用ステムキット専用設計。GROMノーマルホイール専用。DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 適合メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応)
33187 1個 ブレンボ GROM JC61、JC75 ブレンボ: No.20.8343.21(ゴールド) 対応

5. GクラフトASIA  ラジアルマウントキャリパーサポート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA ラジアルマウントキャリパーサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 メーカー純正品番
35024 1個 シルバー ブレンボ:No.20.8343.21(ゴールド)

6. GクラフトASIA  ラジアルマウントキャリパーサポート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA ラジアルマウントキャリパーサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 メーカー純正品番
35025 1個 ブラック ブレンボ:No.20.8343.21(ゴールド)

7. GROM Rキャリパーサポート  カニブレンボ  ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125リヤに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。+6cmまでであれば、ノーマルのブレーキホースで装着可能です。※キャリパー側のバンジョーボルトはP1.00の物をご使用ください。※キャリパーは新型(32,34mm)と旧型どちらも対応しております。※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 適合メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応)
33124 1個 ブレンボ GROM 全年式 新型2POT(通称カニ) 対応

8. GROM Rキャリパーサポート  カニブレンボ  シルバー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125リヤに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応) 主な適合車種 適合メーカー
33125 1個 新型2POT(通称カニ) 対応 GROM 全年式 ブレンボ

9. GクラフトASIA GROM Fキャリパーサポート ブレンボ4P Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM Fキャリパーサポート ブレンボ4P 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用ブレンボ4Pフロントキャリパーサポートです。。A5083材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
35003 1個

10. GクラフトASIA GROM Fキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM Fキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用カニブレンボフロントキャリパーサポートです。。A5083材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応) 主な適合車種 適合メーカー
35004 1個 新型2POT(通称カニ) 対応 GROM JC61、JC75 ブレンボ

11. GクラフトASIA GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用カニブレンボリアキャリパーサポートです。。A5083材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35005 1個 対応

戻る ページ 1 次へ