ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式 ブレーキ関連 Gクラフト製

AB26 ■モデル名:ST50S

ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB26 原動機型式 AB26E 4st単気筒
フレームNo AB26 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 51J WT 3.50 - 10 51J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,510
スプロケット
14 40 二次減速比 2.860
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 88 備考
全高 980
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 725
ブレーキ前 1065 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
55
レベル
(mm)
164
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 AB26 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. キャリパーサポートカニブレンボ用 Gクラフト

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:13日
Gクラフト キャリパーサポートカニブレンボ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス/シャリーの純正スイングアームに取り付けできるキャリパーサポートです。カニブレンボ(ラージタイプ)を使用します。トルクロッド付属装着の際にはリアディスクハブやバックステップ等が必要です。カニキャリパーはラージピストンタイプ(84mmピッチ)をご使用ください。12V車両には装着できません。メーカーリアハブ(39053、39048、39241、39242、39243、39406)対応装着にはディスク用バックステップ、またはマスターシリンダーマウントキットが必要になります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33184 1個 対応

2. ダックス&シャリー用10インチ5.5Jリヤドラムセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックス&シャリー用10インチ5.5Jリヤドラムセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 セット内容 RoHS指令(10物質対応)
34188 1セット 60713 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエア
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39040 ダックスハブ用20mmリヤスプロケットスペーサー
39249 10インチ5.5Jワイドホイール
32044 ドラムブレーキアーム(※スイングアームに付属します)
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
対応

戻る ページ 1 次へ