ホンダ リトルカブ [50cc] 2007-16年式 ブレーキ関連

AA01 PGM-FI ■モデル名:セル無(3速)C50L7/L8/LG ・セル付(4速)C50LM7/LM8/LME-Y/LMG

ホンダ リトルカブ [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA01 原動機型式 AA02E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3900001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2016 AA01 3900001 ~ 2007/10月 マイナーチェンジ
PGM-FI搭載。
平成18年排出ガス規制適合。
クランクケースカバー変更(シルバー→ブラック)、マフラーガード形状変更。
C50L7 手動3段(キック)
C50LM7 手動4段(セル付)
2008 ~ 2008 AA01 4000001 ~ 2008/8月 50周年スペシャル(キック式)
シート表皮にリードレッド採用。サイドカバー記念エンブレムを採用。
・パールコーラルリーフブルー

C50L8-2J
C50LM8-2J
2013 ~ 2014 AA01 4100001 ~ 2013/11月 55周年スペシャル(セル付き)
ロームメッキ処理サイドカバー、55周年記念ステッカーい、専用シート採用(格子模様)。
2015 ~ 2015 AA01 4100001 ~ 2015/2月 55周年スペシャル(セル付き)

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS121 1個 06450-121-630 カブC50(AA01)(F,R)、
リトルカブ(AA01)(F,R)、
C110PRO(JA10)(F,R)、
プレスカブ(AA01)(F)、
トゥデイ(AF61)(R)、
ジョルノAF70(R)
カブC50,リトルカブ(AA01)、C110PRO(JA10),(F,R)、
プレスカブ(AA01)(F)
ホンダ

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1087030 1個 ホンダ (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等
SH-5N 43

3. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60213 1個 ホンダ モンキー(Z50J 78~09年) 42

4. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0055 1個 ブラック モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

5. アルミ鍛造強化ブレーキアームキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミ鍛造強化ブレーキアームキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Cub50

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
06-08-0230 1セット

6. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-161S 1セット 06450-121-630 HONDA/C50(02-12年式)F&R、HONDA/C50BN(02-08年式)F、HONDA/C50BND(02-04年式)F&R、HONDA/C50BND(05-08年式)F、HONDA/C50L(02-16年式)F&R、HONDA/C50LM(02-16年式)F&R、HONDA/CD50(99-07年式)F&R、HONDA/CD50S(98-07年式)F&R、HONDA/MG50(95-07年式)R、HONDA/MP50(03年式)F、HONDA/MP50DX(03年式)F、HONDA/NBC50(12-16年式)F&R、HONDA/NBC50BN(12-16年式)F&R、HONDA/NCH50(14-15年式)R、HONDA/NCH50B(11-15年式)R、HONDA/NCH50C(11-15年式)R、HONDA/NCW50G(16年式)R、HONDA/NCX50E(14-16年式)R、HONDA/NCY50F(15年式)R、HONDA/NFS501SH(07-15年式)R、HONDA/NSC50SH(04-15年式)R、HONDA/NSK50SH(04-15年式)R、HONDA/NVS50SH(02-09年式)R、HONDA/TC50(99-07年式)F、HONDA/XZ50(01-16年式)F&R、HONDA/XZ50(02年式)F&R、HONDA/C70(99-08年式)R、HONDA/C90(99-08年式)R、HONDA/XZ100(04-16年式)F&R、HONDA/XZ100(03-08年式)F&R、HONDA/C110BN(09-17年式)F&R、HONDA/NBC110(12-17年式)F&R、HONDA/NBC110BN(10-17年式)F&R、HONDA/NBC110X(13-17年式)F&R、HONDA/CRF150F(04-05年式)R、HONDA/CRF150F(03年式)R、HONDA/CRF150F(06-17年式)R、HONDA/CRF230F(03-17年式)R ホンダ 42

7. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0056 1個 ブルー モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

8. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0057 1個 ゴールド モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

9. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルやTAKEGAWA製ドラムブレーキに装着可能なステンレス製ブレーキアームジョイントです。素材をステンレスとすることで摺動部の磨耗を低減し、耐久性と耐腐食を向上しました。傘部にはダイヤモンドチップ加工を施し、素材の美しさを最大限に引出したシンプルなデザインは、ノーマルスタイル派にも最適です。取り付けは工具不要で交換が容易に行えます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0059 1個 ステンレス モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

10. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0054 1個 シルバー モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

11. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0058 1個 レッド モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

12. シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
06450121630 1個 06450-121-630 A6-BS121

13. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 適合
770-1087030 1個 ホンダ スーパーカブ50/リトルカブ SH-5N (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等

14. アルミ鍛造強化ブレーキアームキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミ鍛造強化ブレーキアームキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップなどで最高速度が上がった場合、車両へのブレーキ強化にお勧めです。アルミ合金を鍛造成形することで強度を高め、表面にはバフ研磨を施し、装着時のドレスアップ効果を高めます。スチール製ノーマルブレーキアームに比べ軽量化を実現しました。ノーマルブレーキアームより長さを延長し、レバー比を変更することで、ノーマルよりも軽いタッチでブレーキングが出来ます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0069 1個 スーパーカブ50(C50-0400001-099999/C50-2100001-2299999/AA01-1000001-169999)・スーパーカブ50FI(AA01-1700001-)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)・リトルカブFI(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-12000001-1428149)・スーパーカブ90(HA02-1900001-2056595)

15. シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
6450121630 1個 06450-121-630 エイプ 2001-2006年式:フロント/リアに使用 A6-BS121

戻る ページ 1 次へ