ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1994-98年式 ブレーキ関連

AF35 ライブDIO-SR(SK50MR-2)のハイグレード仕様 ■モデル名:SK50MR/MS/MT/MV/MW

ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 1000001 ~ 1999999 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82(AF35-1500001?)ケイヒン全ネジ型大 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475・97-ジョイント迄1380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 AF35 1000001 ~ 1080618 ライブDIO-SR(SK50MR-2)のハイグレード仕様。
7.2psエンジン搭載。ハイマウントストップランプ付きRスポイラー装備。
1995 ~ 1995 AF35 1200001 ~ 1266550 ライブDIO-SR(SK50MS-2)のハイグレード仕様。
油圧ダンパー付きHD-SUSFフォーク、ステンレスサイレンサーカバー装備。
1996 ~ 1996 AF35 1400001 ~ 1458875
1996 ~ 1996 AF35 1400001 ~ 1459965 ライブDIO-SR(SK50MT-2)のハイグレード仕様。
U字断面アルミ6本スポークキャストホイール装備。
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ 2ピースフロントフォーク
ライブDIO-SR(SK50MV)のハイグレードストリートスポーツ仕様。
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ パールシーシェルホワイト
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ マットプルトニウムシルバーメタリック
1998 ~ 1998 AF35 1700001 ~ 50thアニバーサリーモデル
1998/7月
シート側面にカーボン織布風生地採用。 赤いエンブレム、スペシャルキー、など特別装備。
カラー設定
・クリーミーホワイト(スポイラーレッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

61件中 41件~61件

並び替え:

41. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容 材質
STF071 1セット HONDA 【フィッティング素材】:ステンレス
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/840[880]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス

42. BRAKING HO17FI BRAKING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO17FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルの ROUND FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材を採用したリジットタイプのディスクローターです。純正リプレイスメントとしても使用可能。【用途】耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65486 1個 Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用
Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用
Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用
Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用
G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用
Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用
Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用
Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用
Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用
Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用
Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用
Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用
Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用
Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用
Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用
Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用
Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用
Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用
Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用
Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用
Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用
TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用
TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用
TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用
TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用
TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用

43. BRAKING HO17FID BRAKING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO17FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。【用途】WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65472 1個 Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用
Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用
Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用
Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用
G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用
Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用
Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用
Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用
Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用
Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用
Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用
Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用
Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用
Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用
Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用
Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用
Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用
Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用
Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用
Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用
Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用
TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用
TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用
TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用
TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用
TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用

44. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79796 1セット(2枚) セミメタルパッド ライブDIO/SR/ZX(F) ホンダ

45. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 4.94(17)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
770-1029030 1個 ホンダ XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合
IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合

46. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB625EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】DIO SR ”90”(F)、DIO XR BAJA ”94~98”(F)、スーパーDIO SR / ZX ”91~99”(F)、スマートDIO DX ”01~04”(F)、スマートDIO Z4 ”02~07”(F)、タクト / スタンドアップ ”98~00”(F)、ライブDIO シリーズ ”94~01”(F)

47. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-162SJL 1セット 06455-GZ0-405 Gダッシュ 1989-1996年式:フロントに使用 ホンダ

48. フロントブレーキホースKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントブレーキホースKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0100 1個

49. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-162SN 1セット 06455-GZ0-405 ホンダ ホンダ

50. ブレーキケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.40(62)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB) メーカー パーツNo. 主な適合車種
12000006 1本 BCH-006R ホンダ 43460-GBL-315 ライブDio(AF34/35)前期

51. ブレーキケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.40(62)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB) メーカー パーツNo. 主な適合車種
12000025 1本 BCH-025R ホンダ 43460-GBL-880 ライブDio(AF34/35)後期

52. ケーブルセット リヤーブレーキ 43460GBL315 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルセット リヤーブレーキ 43460GBL315 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
43460GBL315 1個 43460GBL305 Dio ライブDio 1994-1996年式:ファースト SK50MTに適合 BCH-006R

53. ケーブルセット リヤーブレーキ 43460GBL871 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルセット リヤーブレーキ 43460GBL871 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
43460GBL871 1個 Dio ライブDio ZX 1994-1998年式:ファースト SK50MV/YA/MWに適合 BCH-024R

54. ケーブルセット リヤーブレーキ 43460GBL880 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルセット リヤーブレーキ 43460GBL880 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
43460GBL880 1個 Dio ライブDio チェスタ 1995-2001年式:SK50MW-4に適合 BCH-025R

55. ステンレスメッシュブレーキホース (775mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステンレスメッシュブレーキホース (775mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0133 1個

56. SUSパッドピン NISSINショート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピン NISSINショート 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 セット内容 主な適合車種
34796 1個 パッドピン(Φ5.8mmx全長48.5mm)×1本、プラグ×1個 NR750 1992-1997年式:フロント2セット使用

57. <ステンレス>リアブレーキホース KITACO

販売価格(税別)    
KITACO <ステンレス>リアブレーキホース 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い材料を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
773-1013220 1個 モンキー系カスタム用(汎用)・スーパーDIO-SR/ZX(AF28)・ライブDIO/SR/ZX(AF35)

58. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ/ブラック) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
NAF071 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/840[880]
【付属品】:ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書
フィッティング:メッキ/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) Live/Super Dio ZX/SR(90-01)

59. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別)    
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(メッキ) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容 材質
CAF071 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/840[880]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

60. レッド パッド (F)ライブDIO/SR/ZX 79796 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)ライブDIO/SR/ZX 79796 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79796。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79796 1個

61. ハイパーパッド 20096 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 20096 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20096。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。適合情報:ホンダ[HONDA] SMART DIO [スマートディオ] D4 02-07。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
20096 1個 パイパーパッド 0.5H

戻る ページ 1 2 次へ