ホンダ スーパーカブ110 Lite [110cc] ブレーキ関連
ホンダ スーパーカブ110 Lite [110cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 適合車種 | 主な適合車種 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| A6-BS121 | 1個 | 06450-121-630 | カブC50(AA01)(F,R)、 リトルカブ(AA01)(F,R)、 C110PRO(JA10)(F,R)、 プレスカブ(AA01)(F)、 トゥデイ(AF61)(R)、 ジョルノAF70(R) |
カブC50,リトルカブ(AA01)、C110PRO(JA10),(F,R)、 プレスカブ(AA01)(F) |
ホンダ |
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770-1087030 | 1個 | ホンダ | (フロントに適合) スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等 (リヤに適合) スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等 |
SH-5N | 43 |
【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 60213 | 1個 | ホンダ | モンキー(Z50J 78~09年) | 42 |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|
| A61-036HN | 1セット(2枚) | 06455-KVB-T01 | Dio110 JF58、DunkAF74/AF78(F) | ホンダ |
【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
| 品番 | 内容量 | 番号 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 67542 | 1セット | 通し番号:No.089 | リード125('18~'22)、DIO110('15~'23)、DUNK('15~'22)、アドレス125('18~'20)、アドレス110('21~'22)等 |
【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
| 品番 | 内容量 | 番号 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 67454 | 1セット | 通し番号:No.089 | リード125('18~'22)、DIO110('15~'23)、アドレス110('21~'22)等 |
【特長】SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【用途】純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能
| 品番 | 内容量 | 適合 | 厚さ(mm) | 穴数 | 外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40177 | 1個 | ダックス125 ダックス125 モンキー125 モンキー125 モンキー125 スーパーカブC125 スーパーカブC125 スーパーカブC125 グロム125 スーパーカブ110ライト スーパーカブ110 スーパーカブ110 HELLO KITTY クロスカブ110ライト クロスカブ110 クロスカブ110 くまモン DAX125 MONKEY125/SPECIAL CUB/SUPER CUB125 SUPER CUB125<非ABS>(海外)(19-20) [C125K] ※ABSパルサーリング無し ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須 MSX125/GROM125/SF/SPECIAL |
3.6 | 5 | 220 |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| FA5 919 | 1個 | ホンダ | Dio 110('19-'20)、DUNK('18-'19)、LEAD 125('18-'20)、LEAD 125 special('18-'20) | フロント |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0176 | 1セット |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-183 | 1セット | 06430-KPH-900 | HONDA/NCX50E(14-16年式)F、HONDA/NSC110WH(15-17年式)F | HONDA/NCX50E(14-16年式)F、HONDA/NSC110WH(15-17年式)F、HONDA/Scoopy 110i(12-17年式)F、HONDA/Click 125i(12-17年式)F、HONDA/NHX125(13-15年式)F |
【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合メーカー | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| VB-161S | 1セット | 06450-121-630 | HONDA/C50(02-12年式)F&R、HONDA/C50BN(02-08年式)F、HONDA/C50BND(02-04年式)F&R、HONDA/C50BND(05-08年式)F、HONDA/C50L(02-16年式)F&R、HONDA/C50LM(02-16年式)F&R、HONDA/CD50(99-07年式)F&R、HONDA/CD50S(98-07年式)F&R、HONDA/MG50(95-07年式)R、HONDA/MP50(03年式)F、HONDA/MP50DX(03年式)F、HONDA/NBC50(12-16年式)F&R、HONDA/NBC50BN(12-16年式)F&R、HONDA/NCH50(14-15年式)R、HONDA/NCH50B(11-15年式)R、HONDA/NCH50C(11-15年式)R、HONDA/NCW50G(16年式)R、HONDA/NCX50E(14-16年式)R、HONDA/NCY50F(15年式)R、HONDA/NFS501SH(07-15年式)R、HONDA/NSC50SH(04-15年式)R、HONDA/NSK50SH(04-15年式)R、HONDA/NVS50SH(02-09年式)R、HONDA/TC50(99-07年式)F、HONDA/XZ50(01-16年式)F&R、HONDA/XZ50(02年式)F&R、HONDA/C70(99-08年式)R、HONDA/C90(99-08年式)R、HONDA/XZ100(04-16年式)F&R、HONDA/XZ100(03-08年式)F&R、HONDA/C110BN(09-17年式)F&R、HONDA/NBC110(12-17年式)F&R、HONDA/NBC110BN(10-17年式)F&R、HONDA/NBC110X(13-17年式)F&R、HONDA/CRF150F(04-05年式)R、HONDA/CRF150F(03年式)R、HONDA/CRF150F(06-17年式)R、HONDA/CRF230F(03-17年式)R | ホンダ | 42 |
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770-1087030 | 1個 | ホンダ | スーパーカブ50/リトルカブ | SH-5N | (フロントに適合) スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等 (リヤに適合) スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|
| 6450121630 | 1個 | 06450-121-630 | エイプ 2001-2006年式:フロント/リアに使用 | A6-BS121 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 06450121630 | 1個 | 06450-121-630 | A6-BS121 |
戻る ページ 1 次へ