ホンダ キャビーナ [50cc] 1994-98年式 吸気系・燃料系パーツ NTB製

AF33 原付1種(屋根付)■モデル名:SCX50R/2

ホンダ キャビーナ [50cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF33 原動機型式 AF20E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF33 - 1000001 ~ 1999999 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 59J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー FTX7L-BS(傾斜置) 全長 1,845
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,670
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
85
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1998 AF33 1000001 ~ 1999999 5.2ps空冷エンジン搭載。
ウインドスクリーンに電動ウォッシャー付きワイパー装備。
全天候型メットイン。シート下に容量36Lトランクスペース。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 489 税込538
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1008 1枚 ホンダ 17205-GW2-000 リード NH50/90 AF20/HF05 オイル塗布済

戻る ページ 1 次へ