ホンダ CB1100 [1100cc] 2012-13年式 吸気系・燃料系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

SC65 (12年Type1に統合、Type2廃止)アップタイプ PGM-FI ■STD・STD ABS・BLACK STYLE・BLACK STYLE ABS

ホンダ CB1100 [1100cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1200001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,205
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1000/990 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
495±2.5
レベル
(mm)
117
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 SC65 1200001 ~ STD ABS(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2012/2月
2012 ~ 2013 SC65 1200001 ~ STD ABS無し(243kg)
2012/2月 マイナーチェンジ
ハンドル形状の違いにより設定されていたType-1とType-2をアップハンドルタイプに統合。
網状クッションe-euishon国内市販二輪初採用。
サイドカバーにCB1100立体エンブレム、左右エンジンカバーHondaロゴブラック塗装へ。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・キャンディーグローリーレッド-U(継続)
・パールミルキーホワイト(継続)
2013 ~ 2013 SC65 1200001 ~ BLACK STYLE ABS無し(243kg)/ABS(247kg)
2012/2月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
75259 1個 CB1300SF/SB/ST(03-11/SC54)・CB1100(10-12/SC56)

戻る ページ 1 次へ