ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 吸気系・燃料系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. ターボフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、ノーマルエアクリーナーとの交換だけでピークパワー、加速ともにアップ。(ピークパワー:0.3PS~1.0PSアップ)乾式タイプ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合
97358 1個 モンキー/ゴリラ(78~07)〈Z50J/AB27〉

2. KEIHIN PE24キャブ本体 タイプ3 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) KEIHIN PE24キャブ本体 タイプ3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ 外径(Φ) バルブ
91845 1個 ■PE キャブ本体出荷時セッティング
タイプ:タイプ3(91845) PE24(ケーブルアジャスター付きのトップキャップが標準)
メインジェット:#115
スロージェット:#65(エアブリードなし)
スロットルバルブ:#3.0
マニホールド側外径:Φ30.5
エアフィルター側外径:Φ45。
タイプ3(91845)PE24 マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45 スロットルバルブ:#3.0

3. PE/CR-MINIマニホールドセット/モンキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PE/CR-MINIマニホールドセット/モンキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッド側、取付ピッチ:45mm。ハイパーヘッド/NEWハイパーヘッドにP E 2 0/24 、CR-miniキャブレターを取り付けるためのKITです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
95153 1個

4. B-ONキャブPC20ハイパヘッド/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) B-ONキャブPC20ハイパヘッド/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
19612 1個

5. PE28ヨウマニホールドセット/ダイナヘッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PE28ヨウマニホールドセット/ダイナヘッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
72374 1セット モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y Z50J-2000001-・Z50J1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)

6. マニホールドセット ハイパーヘッド/PEヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マニホールドセット ハイパーヘッド/PEヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製ハイパーヘッドにKEIHIN PE24キャブ(タイプ3)を装着する際に使用します。カリッとしたパワー感が気持ち良い。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
63018 1セット モンキー/ゴリラ(12V)/3.1PS(6V)/バハ・JAZZ

7. インテークマニホールド/DYNAHEAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) インテークマニホールド/DYNAHEAD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
73258 1個

8. ターボフィルターモンキー/ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルターモンキー/ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
20063 1個 モンキー、ゴリラ

9. DOHCヨウマニホールドヒダリダシ/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DOHCヨウマニホールドヒダリダシ/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
62552 1個 モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

10. CR-MINIレーシングキャブキット モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) CR-MINIレーシングキャブキット モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
70010 1個 モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)

11. メインジェット6サイズセット(I) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(I) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】メインジェットは精度が命、デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93981 1セット #55、60、65、70、75、80(各1個) 8.5 ケイヒン全ネジ型小タイプ 6

12. PC20ボルトオンキャブキット ノーマルヘッド対応 モンキー/ゴリラ用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PC20ボルトオンキャブキット ノーマルヘッド対応 モンキー/ゴリラ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PC20ビッグキャブ本体(91849)+取り付けに必要なフィッティング&セッティング用ジェット類をパッケージングしたボルトオンタイプ。これから吸気系チューニングを始める方にオススメ

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 仕様 適合
92225 1個 〈主なキット内容〉
PC20ビッグキャブ本体、インテークマニホールド、ノーマルスロットルハウジング専用スロットルケーブル、セッティング用ジェット類(メイン/スロー)、ガソリンホースなど。
■モンキー/ゴリラ(12V)
型式:Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo:Z50J-2000001~
型式:Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo:AB27-1000001~
■モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式:Z50JF/J/L フレームNo:Z50J-1600008~1805927

13. PC20ボルトオンキャブキット ハイパーヘッド対応 モンキー/ゴリラ用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PC20ボルトオンキャブキット ハイパーヘッド対応 モンキー/ゴリラ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PC20ビッグキャブ本体(91849)+取り付けに必要なフィッティング&セッティング用ジェット類をパッケージングしたボルトオンタイプ。これから吸気系チューニングを始める方にオススメ。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 仕様 適合
92229 1個 〈主なキット内容〉
PC20ビッグキャブ本体、インテークマニホールド、ノーマルスロットルハウジング専用スロットルケーブル、セッティング用ジェット類(メイン/スロー)、ガソリンホースなど。
■モンキー/ゴリラ(12V)
型式:Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo:Z50J-2000001~
型式:Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo:AB27-1000001~
■モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式:Z50JF/J/L フレームNo:Z50J-1600008~1805927

14. メインジェット6サイズセット(I) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(I) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】メインジェットは精度が命、デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31110 1セット #55、60、65、70、75、80(各1個) 8.5 ケイヒン全ネジ型小タイプ 6

戻る ページ 1 次へ