ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2001-02年式 吸気系・燃料系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

MF06 (T)ABS

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF06 原動機型式 MF04E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF06 - 1100001 ~ 1299999 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,325
スプロケット
二次減速比 2.533
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1570/1565 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220 ブレーキ後:マスターからジョイント440
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
121
レベル
(mm)
63
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 MF06 1100001 ~ 1199999 T ABS(ツーリング)
初代MF06フォルツァベース。
2001/3月
ボディ同色トップボックス(28L)標準装備。バックレスト装備。
アイドルストップシステム、ABS採用。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・パールシーシェル
・ピュアブラック
カラーオーダープラン設定なし。
2002 ~ 2002 MF06 1200001 ~ 1299999 2002/3月 マイナーチェンジ
シート下トランクスペース拡大(5.5L)、トランク内照明ランプON/OFFスイッチ装備、ディンプルシート地採用、キー付きガソリンキャップ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93763 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、105、110、115、120、125各1個 8

2. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93764 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #105、110、115、120、125、130各4個 8

3. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93769 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、102、105、108、110、112各1個 8

4. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31096 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #105、110、115、120、125、130各4個 8

5. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
34452 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、102、105、108、110、112各1個 8

6. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31095 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、105、110、115、120、125各1個 8

戻る ページ 1 次へ