ホンダ スーパーカブ [50cc] 1999-01年式 吸気系・燃料系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

AA01 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・STDバリエーション

ホンダ スーパーカブ [50cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1000001  ~ 1299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯70、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1199999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
手動4段
1999/9月
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1199999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
手動3段
1999/9月
カラー設定
・ユニオンシティブルーメタリック
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1299999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×79kg
手動3段。
1999/9月
排出ガス規制対応、キャブレターセッティング変更、ブローバイガス還元装置採用。
ビジネス廃止。
カラー設定
・コスミックブルー
2001 ~ 2001 AA01 1200001 ~ 1299999 STD S1 バリエーションモデル
従来のSTD同様、スタンダードの名称。翌年からストリート仕様に名称変更。
2001/3月
STDベースとし、リトルカブ用小型リアキャリア装着。
カラー設定
・プラズマイエロー×ココナッツホワイト
・ブーンシルバーメタリック×ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
93863 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 C50LY/MY/2/M2 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

2. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
93812 1セット #72、75、78、80、82、85各1個 MG50X/1/2/3/4 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

3. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
93867 1セット #65、70、75、80、90各1個 Z50JY/1/2/4/5/6/7 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

4. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
34507 1セット #72、75、78、80、82、85各1個 MG50X/1/2/3/4 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

5. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
34508 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 C50LY/MY/2/M2 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

6. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
34509 1セット #65、70、75、80、90各1個 Z50JY/1/2/4/5/6/7 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

戻る ページ 1 次へ