ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式 吸気系・燃料系パーツ TAKEGAWA(武川)製

JA07 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA07 原動機型式 JA07E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA07 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,830
スプロケット
14 34 二次減速比 2.428
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 JA07 ~ 2010/2月
カラー追加
・コルチナホワイト(新色)
・コスタブルー(継続)
・アバグリーン(継続)
2009 ~ 2009 JA07 1000001 ~ 2009/6月
PGM-FI採用。
平成19年度排出ガス規制対応。
シリーズ初新設計パイプバックボーンフレーム採用。
ボトムリンク式からテレスコピックフォークへ。2段クラッチ、オイルジェットなど新機構採用。
メインキー一体式ハンドルロック、左側配置水平タイプウインカースイッチに変更、など。
カラー設定
・コスタブルー
・アバグリーン
2011 ~ 2011 JA07 1100001- ~ 2010/8月
カラー追加
・プコブルーR(新色)
・バージンベージュR(新色)
・コルチナホワイト(継続)
・コスタブルー(継続)
・アバグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マルチマニホールドキット(VM26/PE28用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) マルチマニホールドキット(VM26/PE28用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチマニホールドは振り方向が調整出来る為、キャブレターの位置の自由度を広げ、カブ系エンジンのあらゆるカスタマイズ車両に対応します。マニホールドをシリンダーヘッドに取付けた状態から約70°の範囲でキャブレターの位置を選択出来ます。個性的なスタイルに改造された車両や特徴的なマフラーを装着する場合、又はシャリーなどの限られたスペースにキャブレターを装着する場合にお薦めです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
03-02-0020 1個 汎用
カブ系エンジン(モンキー・ゴリラ・CD・CL・シャリー・スーパーカブ等)

戻る ページ 1 次へ