ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1999-02年式 吸気系・燃料系パーツ TAKEGAWA(武川)製

CD50 スポーツ ■STD

ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 4100001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 1,820
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 CD50 4100001 ~ 1999/6月 マイナーチェンジ
型式変更(A-CD50→BA-CD50)
国内排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ
カラー設定
・マックスシルバーメタリック(フレームブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マルチマニホールドキット(VM26/PE28用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) マルチマニホールドキット(VM26/PE28用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチマニホールドは振り方向が調整出来る為、キャブレターの位置の自由度を広げ、カブ系エンジンのあらゆるカスタマイズ車両に対応します。マニホールドをシリンダーヘッドに取付けた状態から約70°の範囲でキャブレターの位置を選択出来ます。個性的なスタイルに改造された車両や特徴的なマフラーを装着する場合、又はシャリーなどの限られたスペースにキャブレターを装着する場合にお薦めです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
03-02-0020 1個 汎用
カブ系エンジン(モンキー・ゴリラ・CD・CL・シャリー・スーパーカブ等)

2. ビッグキャブレターキット (TC20) CD50・CL50 e/Sステーシ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビッグキャブレターキット (TC20) CD50・CL50 e/Sステーシ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0239 1セット

戻る ページ 1 次へ