ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式 吸気系・燃料系パーツ TAKEGAWA(武川)製

AB26 ■モデル名:ST50S

ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB26 原動機型式 AB26E 4st単気筒
フレームNo AB26 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 51J WT 3.50 - 10 51J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,510
スプロケット
14 40 二次減速比 2.860
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 88 備考
全高 980
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 725
ブレーキ前 1065 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
55
レベル
(mm)
164
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 AB26 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビックキャブキット (PD22) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス50/70 (R-Stage専用)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0009 1セット

2. VM22キャブレターキット(R-Stage用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) VM22キャブレターキット(R-Stage用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0053 1個

3. VM22キャブレターキット(S-Stage用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) VM22キャブレターキット(S-Stage用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0052 1個

4. VM22キャブレターキット(S-Stage用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) VM22キャブレターキット(S-Stage用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製eステージ/Sステージなどのライトボアアップに最適なキャブレターキットです。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0118 1個

5. VM22キャブレターキット(R-Stage用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) VM22キャブレターキット(R-Stage用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0119 1個

戻る ページ 1 次へ