ホンダ NS-1 [50cc] 1993-94年式 吸気系・燃料系パーツ KITACO製

AC12 前期型 角型1灯 ■モデル名:NSB50P/2/R/2/3

ホンダ NS-1 [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC12 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC12 - 1100001 ~ 1209357 排気量 49
タイヤ
90/80 - 17 46P TL 100/80 - 17 52P TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,905
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ 420 リンク数 128 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター 785 スロットル
ブレーキ前 640 ブレーキ後 460 備考 スロットル:ジョイント迄650・ジョイントからキャブ(ノーマル長)250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
156.5
レベル
(mm)
139.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AC12 1100001 ~ 1112047 1993/2月 マイナーチェンジ
幅広バックミラー。ミラーブーツ追加。
ステンレスサイレンサーカバー装備。
角型1灯式。
ヘッドライトスイッチ撤去で常時点灯化。
グラフィック&カラー変更
・ブラック(NSB50P2)ブラッシュパターン
・ロスホワイト×レッド(NSB50P)
1994 ~ 1994 AC12 1200001 ~ 1209357 1994/1月
スペシャルカラーモデル(限定販売)追加。
カウリングなどに「Rothmans」のロゴ、エンブレム。
カラー変更
NSB50R
・ロスホワイト×レッド
NSB50R2
・ブラック
NSB50R3
・スペシャルカラーロスマンズ

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. パイロットジェット ケーヒン NSR50・NS-1用 KITACO

販売価格(税別) 819 税込901
2営業日後以内
KITACO パイロットジェット ケーヒン NSR50・NS-1用 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 番手 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
451-1057042 1個 #42 ケーヒン NSR50・NS-1用 NSR50全車種、NSR80全車種、NS-1全車種 32

2. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
711-1074700 1個

3. パイロットジェット ケーヒン NSR50・NS-1用 KITACO

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
KITACO パイロットジェット ケーヒン NSR50・NS-1用 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 番手 タイプ 適合車種 主な適合車種
451-1057038 1個 #38 ケーヒン NSR50・NS-1用 NSR50/NSR80/NS-1 NSR50全車種、NSR80全車種、NS-1全車種

4. パイロットジェット ケーヒン NSR50・NS-1用 KITACO

販売価格(税別) 819 税込901
2営業日後以内
KITACO パイロットジェット ケーヒン NSR50・NS-1用 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 番手 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
451-1057045 1個 #45 ケーヒン NSR50・NS-1用 NSR50全車種、NSR80全車種、NS-1全車種 32

5. メインジェットセット(A) KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO メインジェットセット(A) 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1057000 1個 NSR50・NS-1・NS50F

6. マニーホールドSET KITACO

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
KITACO マニーホールドSET 1セット
レビュー: 3.40(5)

【特長】ノーマルの排気璽からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャプレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
410-1081001 1セット キタコ補修部品 MBX50(全車種)・NS50F(全車種)・NSR50/80(全車種)・NS-1(全車種)・MTX50R(AD06全車種)
ミクニVNΦ20キャブレター用。
ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター用。

7. メインジェットセット(B) KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO メインジェットセット(B) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1057010 1個 NSR50・NS-1・NS50F

8. メインジェットセット(D) KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO メインジェットセット(D) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1057030 1個 NSR50・NS-1・NS50F

9. メインジェットセット(C) KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO メインジェットセット(C) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1057020 1個 NSR50・NS-1・NS50F

10. キャブKIT<VM20> NSR50.NS-1 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャブKIT<VM20> NSR50.NS-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
110-1081001 1個

11. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】新素材(スーパーフレックス)を使用。一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)。大量生産が可能にした低コストです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
711-1074000 1個 NSR50/80・NS-1・NS50F・MBX50/80・MTX50R/80R・TLM50・RTL50・CRM50/80・AR50・KS-1/2等

戻る ページ 1 次へ