ホンダ XR400モタード [400cc] 2005-08年式 吸気系・燃料系パーツ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ND08 ■モデル名:XR4005/6/7/8

ホンダ XR400モタード [400cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ND08 原動機型式 NC38E 4st単気筒
フレームNo ND08 - 1000001 ~ 排気量 397
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー FTZ7S 全長 2,140
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
DPR8Z 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 131
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
636±2.5
レベル
(mm)
83
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 ND08 1000001 ~ 1099999 2005/3月
空冷4stOHC単気筒。
カラー設定
・ロスホワイト
・エクストリームレッド
2007 ~ 2007 ND08 1100001 ~ 1199999 2006/11月
マルチリフレクターヘッドライト採用。
新デザインのフロントバイザー、XRロゴ、モトクロス競技専用車CRFシリーズのデザインイメージのサイドカバー採用。
カラー変更
・バーンレッドメタリック
・エクストリームレッド(フレームをマットアクシスグレー)
2008 ~ 2008 ND08 1200001 ~ 2007/9月
フレアパターンの燃料タンク左右側面シュラウドステッカーデザイン、ツートンシート、前後ホイールにゴールドリム採用。
カラー変更
・ロスホワイト(ブラック×レッドツートンシート)
・ブラック(ブラック×シルバーツートンシート)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TMR34Φ-16 ノーマルクリーナーBOX仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] TMR34Φ-16 ノーマルクリーナーBOX仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたレスポンスと高度なコントロール性の融合を目標に開発された、MIKUNI TMRキャブレター。往年の名機TMキャブレターの系譜を受け継ぎながら、コンパクトで軽量に進化したボディーにハイパーノズルを組み込み、さらにレーシングシーンで研ぎ澄まされたキャブレターボディーは動作性・応答性に優れ、出力向上のみならずダイレクトなアクセル操作を実現します。※キャブレターの交換はもっとも効果的でコストパフォーマンスに優れたエンジンパワーアップの手段です。マフラーの交換と合わせれば、吸排気効率を大幅に向上させることができ、エンジンの持つパワーを最大限に引き出すことができます。。 ミクニTMR/TDMRキャブレターの特徴。・ホリゾンタル(H/Z)。エンジンに対して垂直に装着され、グランドラインに対して水平に配置されるタイプのキャブレターです。 。・一体構造による高い吸入効率。薄型のスロットルバルブやミキシングボディー体構造により、コンパクトで軽量ながら高い吸入効率を得ています。・プランジャー式の加速ポンプ。セッティングの行いやすいプランジャー式加速ポンプを採用し、低中域からの急加速にもスムーズでレスポンスのよい応答をします。・ボールベアリングで滑らかな操作性。スロットルバルブ摺動部にボールベアリングを配列することで、滑らかな操作性を実現します。・独立したスターター機構で始動も容易。独立したスターター機構をもち、冷寒時における始動も容易で安定した暖気を行えます。また、スターターはセッティング時にも大変便利です。・交換が容易なセッティングパーツ。スロットルバルブ・ジェットニードル等のセッティングパーツは、交換しやすいように設計されています。・燃焼効率の上がるハイパーノズル。専用設計のメインノズル「ハイパーノズル」によって燃焼効率を上げるとともに、燃焼の搬送遅れをなくします。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
35111008 1セット XR400 モタード 05 (国内仕様)

戻る ページ 1 次へ