ホンダ CBR250RR [250cc] 2017-22年式 吸気系・燃料系パーツ DNA(ディーエヌエー)製

MC51 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CBR250RR [250cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC51 原動機型式 MC51E 直列2気筒 水冷
フレームNo MC51 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(傾斜置) 全長 2,065
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
SILMAR8C9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 MC51 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(165kg)38ps。
2017/5月
フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC直列2気筒250ccエンジン搭載。
灯火器類は全て高輝度LED採用。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ソードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2017 ~ 2017 MC51 1000001 ~ 1099999 STD ABS(167kg)
2017/5月
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ソードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2018 ~ 2018 MC51 1100001 ~ 1199999 STD ABS(167kg)
2018/4月
カラー追加
・パールグレアホワイト(新色)
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ソードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 MC51 1200001 ~ STD ABS(167kg)
2018/11月
マットガンパウダーブラックメタリックのストライプデザイン変更、パールグレアホワイトのアンダーカウルカラー変更(グレー→ブラック)。
カラー変更
・グランプリレッド(新色/11月)
・マットガンパウダーブラックメタリック(11月)
・パールグレアホワイト(11月)
・グランプリレッドストライプ(新色/12月)
2020 ~ 2021 MC51 1300001 ~ STD ABS(168kg)41ps。
2020/9月
一部仕様変更。トータルコントロール性能進化、新形状ピストン(ピストンリング溝錫メッキ処理、浸炭コンロッド採用)、点火時期・吸気系部品最適化、マフラー内部構造変更などで出力アップ。
アシストスリッパークラッチ標準装備。クイックシフターを設定(従来モデルへの取り付け不可)。
新デザインのストライプ採用、全カラーにゴールドホイール変更。
カラー変更
・グランプリレッド(ストライプ)
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールグレアホワイト
・グランプリレッド
2022 ~ 2022 MC51 1400001 ~ STD ABS(168kg)41ps。
2022/1月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・グランプリレッド(ストライプ)
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モトフィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:92日
DNA(ディーエヌエー) モトフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
P-H25S26-0R 1個 CBR250RR 17-25

戻る ページ 1 次へ