ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式 吸気系・燃料系パーツ Gクラフト製
Z50J 6V 2.6ps 初期/2型 ■モデル名:Z50JZ3/JZ3L/JB3/JBLB/JC6/JE6
ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1978 ~ 1980 | Z50J 1300027 ~ 1410978 | 1978/8月 モンキーのバリエーションモデル 基本的パーツはほぼモンキーと共通。 2.6psエンジン搭載。 ハンドルの折り畳み機構なし、燃料タンク(9L:モンキーの約2倍)拡大、4速ギア・マニュアルクラッチ4速MT装備(初期型)、F/Rキャリア装備、、スクエアビッグシート、など。 |
| 1978 ~ 1980 | Z50J 1336989 ~ 1353818 | 初期型の限定クロームメッキホイール仕様 |
| 1981 ~ 1984 | Z50J 1412284 ~ 1510100 | 2型 グラフィック&カラー変更 ゴールドメッキホイール装備。 ・ブラック |
| 1981 ~ 1984 | Z50J 1422934 ~ 1428763 | 2型 東京リミテッド クロームメッキホイール仕様。 |
| 1982 ~ 1982 | Z50J 1429176 ~ 1437665 | |
| 1983 ~ 1984 | Z50J 1500001 ~ 1510100 | 2型最終型 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,998
税込¥9,898
Gクラフト
YD28用可変マニホールド モンキー用
1個
吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
【特長】モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。二つの切削部品を溶接した商品になっています。キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。ガスケット、専用ボルト付属。ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26。※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。※イグニッションコイルを変更する必要があります。※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37208 | 1個 | 対応 |
戻る ページ 1 次へ