ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 吸気系・燃料系パーツ

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. 大口径エアダクト TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 大口径エアダクト 1個
レビュー: 5.00(2)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
03-01-0002 1個

2. パワーフィルター (純正エレメント交換タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パワーフィルター (純正エレメント交換タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルエアフィルターと交換するだけで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに装着した場合でも低回転から高回転までの全域で出力アップがします。ノーマルエアクリーナーボックスを使用する為、吸気騒音を抑える事が出来、雨天時等の耐候性にも優れています。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
03-01-0001 1個 GROM(JC61-1000001~/JC61-1300001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125(MLHJC618_D5000001~)、MSX125SF

3. マニホールドアダプターセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) マニホールドアダプターセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーヘッド4V+Rヘッドにノーマルスロットルボディー&マニホールドを取付ける際の専用アダプター。アダプターにはノーマルマニホールドからインテークポートへ抵抗無く、スムーズに吸入が行えるテーパー加工が施されています。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
00-00-0610 1個

4. エアフィルターキット ノーマルスロットルボディー専用 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフィルターキット ノーマルスロットルボディー専用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
03-01-0013 1個

5. CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) CBR600RR 07-16 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
P-H1N13-01 1個 GROM 13-20

6. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番
HA-1313 1個 スタンダード HONDA:17210K26900

7. エアフィルターキット ビッグスロットルキット専用 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフィルターキット ビッグスロットルキット専用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
03-01-0007 1個

8. エアークリーナーエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO エアークリーナーエレメント 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
70-341-14320 1個

9. HA-1060 エアフィルター HONDA NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:10日
NTB HA-1060 エアフィルター HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM JC61/JC75【用途】17210-K26-900 互換品

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
HA-1060 1個

10. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 純正品番 主な適合車種
93775 1個 17210- K26-900相当 GROM('13~'15)

11. YD-MJN24 POWER UP KIT+コンバージョンKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ YD-MJN24 POWER UP KIT+コンバージョンKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YD-MJNキャブレターPOWERUPKITは、YD-MJNキャブレター装着に必要なパーツ(キャブレター本体と別途必要部品)が全て揃っており、初めてYDキャブレターを装着する方でも間違えずに簡単に購入できるキットです。このPOWERUPKITには、ラージアジャストスクリュー・DSFシステムSET・ジェットSETも付属しており、仕様やセッティングを変更してレーシングキャブレターの醍醐味を味わえる内容になっています。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
288-40A-4100 1個

12. YD-MJN28 POWER UP KIT+コンバージョンKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ YD-MJN28 POWER UP KIT+コンバージョンKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YD-MJNキャブレターPOWERUPKITは、YD-MJNキャブレター装着に必要なパーツ(キャブレター本体と別途必要部品)が全て揃っており、初めてYDキャブレターを装着する方でも間違えずに簡単に購入できるキットです。このPOWERUPKITには、ラージアジャストスクリュー・DSFシステムSET・ジェットSETも付属しており、仕様やセッティングを変更してレーシングキャブレターの醍醐味を味わえる内容になっています。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
288-40A-8100 1個

13. YD-MJN28 POWER UP KIT+コンバージョンKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ YD-MJN28 POWER UP KIT+コンバージョンKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YD-MJNキャブレターPOWERUPKITは、YD-MJNキャブレター装着に必要なパーツ(キャブレター本体と別途必要部品)が全て揃っており、初めてYDキャブレターを装着する方でも間違えずに簡単に購入できるキットです。このPOWERUPKITには、ラージアジャストスクリュー・DSFシステムSET・ジェットSETも付属しており、仕様やセッティングを変更してレーシングキャブレターの醍醐味を味わえる内容になっています。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
288-40A-8700 1個

14. YD-MJN24 POWER UP KIT+コンバージョンKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ YD-MJN24 POWER UP KIT+コンバージョンKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YD-MJNキャブレターPOWERUPKITは、YD-MJNキャブレター装着に必要なパーツ(キャブレター本体と別途必要部品)が全て揃っており、初めてYDキャブレターを装着する方でも間違えずに簡単に購入できるキットです。このPOWERUPKITには、ラージアジャストスクリュー・DSFシステムSET・ジェットSETも付属しており、仕様やセッティングを変更してレーシングキャブレターの醍醐味を味わえる内容になっています。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
288-40A-4700 1個

15. キャブコンバージョンKIT ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ キャブコンバージョンKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用キャブコンバージョンキットが登場。インジェクションのGROMをキャブレター化することにより、GROMの潜在能力を引き出します。GROMにパワーアップやマシンコントロールの楽しさを求める方の為のキットです。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
792C40A-0000 1個

戻る ページ 1 次へ